制御機器 :「mro」の検索結果
特価
本日1月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パッシブ入力デジタルアイソレータ.NVEIL600シリーズは、CMOS出力を備えたパッシブ入力デジタル信号アイソレータです。従来のオプトカプラアイソレータに比べて、優れた性能とより高いパッケージ密度を提供します。この装置はNVEの特許取得済みIsoLoop(R)spintronic超大型磁気抵抗(GMR)技術を採用し、低い消費電力で高速の操作を可能にします。
長さ(mm)10.2
幅(mm)3.81
奥行(mm)6.6
チャンネル数2
立ち上がり時間4ns
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大順方向電圧(V)7
最大入力電流(mA)2575
絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
パッシブ入力デジタルアイソレータ.NVEIL600シリーズは、CMOS出力を備えたパッシブ入力デジタル信号アイソレータです。従来のオプトカプラアイソレータに比べて、優れた性能とより高いパッケージ密度を提供します。この装置はNVEの特許取得済みIsoLoop(R)spintronic超大型磁気抵抗(GMR)技術を採用し、低い消費電力で高速の操作を可能にします。
長さ(mm)10
幅(mm)1.8
奥行(mm)6.2
チャンネル数1
立ち上がり時間4ns
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大順方向電圧(V)7
最大入力電流(mA)2575
絶縁電圧(kVrms)2.5
1セット(100個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。