DLT4 シリーズ。頑丈な黄銅製ケースに円盤型モノリシックセラミックコンデンサを封入 2 BAねじ固定 アース付きシャーシへの取り付けに最適 リード線と本体の間にコンデンサを内部接続 色分けされたねじなし端
仕様●シリーズ:DLT●最大定格電流:10A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:パネルマウント●動作周波数:1000MHz●終端スタイル:アキシャル●長さ:24.3mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7158-94
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。