Pepperl + Fuchs IQT1-18GM-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 ねじ山付きの M18 x 1 の読み取り / 書き込みヘッド V1 ( M12 x 1 )プラグ接続で接続 保護等級: IP67 IO-Link Master に接続するのに
仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:63.5 x 16.4 mm
アズワン品番65-7306-16
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs IQT1-F61-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 特にフラットな構造 V1 プラグ( M12 x 1 )付き接続ケーブル 保護等級: IP67 金属に取り付け可能 IO-Link Master に接続するのに使用し
仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:80 x 28 x 12 mm
アズワン品番65-7305-83
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs IQT1-FP-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 保護等級: IP67 IO-Link Master に接続するのに使用します
仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:80 x 65 x 40 mm●コード番号:205-9828
アズワン品番65-7305-82
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs IQC21-30 RFID トランスポンダ 25 個。動作周波数: 13.56 MHz 64 ビットの Fix コード 896 ビットのメモリがある 両側から読み取りと書き込みが可能 IP68 保護等級 取り付け穴があるため、取り付けが簡単です
仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:30 mm
アズワン品番65-7306-39
1袋(25個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs IQC21-16 50 個の RFID トランスポンダです。動作周波数: 13.56 MHz 896 ビットのメモリがある 64 ビットの Fix コード 両側から読み取りと書き込みが可能 保護等級: IP67 パッケージユニット: 50 個
仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:16 mm●コード番号:205-9832
アズワン品番65-7306-58
1袋(50個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs IQC21-50 RFID トランスポンダ 25 個。動作周波数: 13.56 MHz ISO15693 に準拠しています 64 ビットの Fix コード 896 ビットのメモリがある 両側から読み取りと書き込みが可能 IP68 保護等級 取り付け穴があるため、取り付けが簡単です
仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:50 mm
アズワン品番65-7306-40
1袋(25個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。