制御機器 :「可視化」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pepperl + Fuchs ML100 シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタ LED が装備されています。 これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすい LED により、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計 取り扱いが簡単 非常
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pepperl+FuchsML100シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタLEDが装備されています。これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすいLEDにより、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計取り扱いが簡単電源オン、スイッチング状態、弱い信号表示用のわかりやすいLEDねじは完全に金属製です非常に明るく、視認性の高いライトスポットです周辺光に対する感応性なし
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 m●電気的接続:M8 コネクタ、ケーブル付き●シリーズ:ML100 アズワン品番65-7326-02
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs ML100 シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタ LED が装備されています。 これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすい LED により、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計 取り扱いが簡単 ねじは完全に金属製です 電源オン、スイッチング状態、弱い信号表示用のわかりやすい LED 周辺光に対する感応性なし
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 コネクタ、ケーブル付き●シリーズ:ML100●コード番号:218-8267 アズワン品番65-7293-61
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs ML100 シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタ LED が装備されています。 これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすい LED により、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計 取り扱いが簡単 非常に明るく、視認性の高いライトスポットです ねじは完全に金属製です 電源オン及びスイッチング状態を示す見やすい LED 周辺光に対する感応性なし
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:350 mm●出力タイプ:1 PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:ML100●コード番号:218-8271 アズワン品番65-7324-61
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング