制御機器 :「水漏れ検知」の検索結果
関連キーワード
Pepperl + Fuchs シリーズ 28 のセンサファミリは、一般的に使用することができます。あらゆるオートメーション環境に統合できるように、幅広いモデルを取り揃えています。このセンサは、複数の固定オプションと耐擦傷性光学カバーを備えた頑丈な防水プラスチックハウジングに収容されています。タイマ機能、ライト / ダークスイッチ、感度アジャスタ、非
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:17 m●電気的接続:スプリング式端子 x 8●シリーズ:Series 28
アズワン品番65-7296-36
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
Pepperl+Fuchs は、極性フィルタ付きの回帰反射型センサです。電源オン用の超高輝度 LED、弱い信号表示、スイッチング状態を備えています。スイッチ付き省エネランプを使用しても、非周囲光に対して感度があります。防水性・保護等級 IP67 の保護クラス II です電源オン、弱い信号表示、及びスイッチング状態を示す超高輝度 LED スイッチ付き省エネランプ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:1.7 m●出力タイプ:1 PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:RL28
アズワン品番65-7293-55
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、電源オン及びスイッチング状態用の超高輝度 LED、赤色の伝送 LED による優れた整列 Ability、スイッチ付き省エネランプを使用しても周辺光に対して感応しません。防水性、保護等級 IP67、保護クラス II があります電源オン及びスイッチング状態を示すための超高輝度LED 赤色伝送 LED による優れた位置合わせ A
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:700 mm●出力タイプ:1 PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:RL28
アズワン品番65-7323-79
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。