制御機器 :「M4×12 ネジ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4 mm埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 食材条件に最適 腐食性媒体に対する耐性
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:59.8mm●応答周波数:50 Hz●最大DC電圧:36V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8808 アズワン品番65-7290-27
1個
39,980 税込43,978
欠品中

15 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 高い耐EMC性 ステンレススチールタイプ 補助出力 動作電圧範囲: 10 → 60 V dc
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:72.5mm●応答周波数:10 Hz●最大DC電圧:60V●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8807 アズワン品番65-7298-98
1個
35,980 税込39,578
欠品中

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 550 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7267-76
1個
35,980 税込39,578
欠品中

8 mm埋込型 スイッチング距離はポテンショメータで幅広く設定可能
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:88.5mm●応答周波数:100 Hz●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8793 アズワン品番65-7298-78
1個
49,980 税込54,978
欠品中

15 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 高い耐EMC性 ステンレススチールタイプ 動作電圧範囲: 10 → 60 V dc
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:72.5mm●応答周波数:10 Hz●最大DC電圧:60V●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8799 アズワン品番65-7301-39
1個
42,980 税込47,278
欠品中

8 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 食材条件に最適 腐食性媒体に対する耐性
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:61.2mm●応答周波数:36 Hz●最大DC電圧:36V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8809 アズワン品番65-7301-43
1個
39,980 税込43,978
欠品中

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1950 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7269-05
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1350 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7460 アズワン品番65-7268-29
1個
28,980 税込31,878
欠品中

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7440 アズワン品番65-7271-20
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:2mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7269-79
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 2650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7464 アズワン品番65-7269-16
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 2650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7271-78
1個
18,980 税込20,878
欠品中

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:2mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7451 アズワン品番65-7271-15
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

12mm非埋込型、検出距離を延長
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅、白色青銅コーティング●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7300-16
1個
28,980 税込31,878
欠品中

5 mm埋込型 ステンレススチール製の検出面 検出距離を延長
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8806 アズワン品番65-7298-71
1個
34,980 税込38,478
欠品中

5 mm埋込型 幅広い使用温度範囲 2線DC
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 60 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8801 アズワン品番65-7327-87
1個
21,980 税込24,178
欠品中

検出距離を延長8mm準埋込型
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7301-41
1個
34,980 税込38,478
欠品中

3 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●幅:8mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり アズワン品番65-7300-04
1個
25,980 税込28,578
欠品中

大きな検出範囲。このPepperl + Fuchs誘導型近接センサシリーズは、円柱型のデザインで、様々な用途に合わせて感知範囲最大30 mmまでの製品を用意しています。特長と利点。LED表示 組み込み又は埋め込み取り付け IP67 電源電圧: 10 → 30 V dc 短絡保護、逆極性保護 配線済みタイプは2 mのPVCケーブルを印加 プラグインタイプはM12タイプのV1コネクタを印加
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:831-3809 アズワン品番65-7342-39
1個
33,980 税込37,378
欠品中

誘導型アナログ アナログ出力0 V → 10 V / 4 mA → 20 mA
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:アナログ●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●材質:PBT●逆極性保護:あり アズワン品番65-7301-38
1個
47,980 税込52,778
欠品中

3mm埋込型検出距離を延長幅広い使用温度範囲:-40→+85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:65mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7300-17
1個
33,980 税込37,378
欠品中

2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8795 アズワン品番65-7300-87
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Pepperl + Fuchs GLV / GLK18 シリーズセンサは、機械やシステムの効率を向上させるのに役立ちます。M18 プラスチックハウジングの設計、接続テクノロジー、及びセンサ特性は高度に標準化されています。主要なセンサ要件に集中することで、DC 及び AC / DC 電圧システムに工学的な範囲を超えない堅牢で信頼性の高い製品シリーズが製造されています。実装範
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:2.5 m●出力タイプ:2 PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:GLV18 長さ(mm)43.9 直径(Φmm)18 質量(g)約10 規格EN60947-5-2 シリーズGLV18 温度範囲(℃)-25~60 検出方式回帰反射型 保護等級IP67 光源LED 材料ハウジング:PC、光学面:PMMA、コネクタ:プラスチック センサー型式バレル形 最大角度範囲(°)約2 ライト種類変調された可視赤色光、640nm 保存温度範囲(℃)-40~70 照度(Lux)周囲光限度:30000Lux アズワン品番65-7294-66 ねじサイズM18 無負荷電流(mA)最大15 動作電圧(V)10~30DC 最大スイッチング電圧(DC V)30 電気的接続M12 4ピンコネクタ 検出範囲(m)2.5 最大スイッチング電流(mA)100 応答時間(ms)最大0.5 出力タイプ2PNP
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング