制御機器 :「m8 長ねじ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●逆極性保護:あり●コード番号:184-8827 アズワン品番65-7300-06
1個
33,980 税込37,378
欠品中

2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 30 V dc●長さ:50mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7328-44
1個
26,980 税込29,678
欠品中

4 mm準埋込型 検出距離を延長
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8813 アズワン品番65-7300-13
1個
33,980 税込37,378
欠品中

3 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:3.5kHz●動作温度 Min:-40℃●コード番号:184-8831 アズワン品番65-7300-10
1個
33,980 税込37,378
欠品中

3mm埋込型検出距離を延長幅広い使用温度範囲:-40→+85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:65mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7300-17
1個
33,980 税込37,378
欠品中

2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8795 アズワン品番65-7300-87
1個
29,980 税込32,978
欠品中

8 mm埋込型 スイッチング距離はポテンショメータで幅広く設定可能
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:88.5mm●応答周波数:100 Hz●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8793 アズワン品番65-7298-78
1個
49,980 税込54,978
欠品中

8 mm非埋込型 検出距離を延長
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:50mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7300-05
1個
21,980 税込24,178
欠品中

基本シリーズ 1.5 mm埋込型
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:38mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7301-23
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

3 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●幅:8mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり アズワン品番65-7300-04
1個
25,980 税込28,578
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります