絞り込み
ブランド
- POMONA
- モノタロウ(37)
- AMPHENOL(5,363)
- BOURNS(1,980)
- IDEC(和泉電気)(2,194)
- KEMET(2,206)
- MICROCHIP(1,857)
- omron(オムロン)(3,803)
- onsemi(1,853)
- Panasonic(パナソニック)(7,112)
- RS PRO(13,478)
- SAMTEC(1,961)
- SIEMENS(3,344)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,961)
- VISHAY(4,658)
- WURTH ELEKTRONIK(3,852)
- YAGEO(2,663)
- シュナイダーエレクトリック(2,678)
- フエニックス・コンタクト(4,095)
- 日本モレックス(molex)(3,344)
- 河村電器産業(3,034)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価

Pomona バナナソケット メス 黒, 2269-0
POMONA¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様●色: 黒●オス/メス: メス●定格電圧: 2.5kV●定格電流: 15A●タイプ: テストコネクタ●Pomona 絶縁ダブルバナナジャックは、ポリカーボネート製の光沢スズめっき黄銅取り付けベース製で、ポリカーボネート製の絶縁体で、ロックワッシャはニッケルめっきスチール製です。1.60 ~ 0.375 インチ (1.60 ~ 9.53 mm) のパネルに取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ トライアキシャル ジャック-BNC プラグ
POMONA¥7,898税込¥8,6881個当日出荷仕様同軸タイプからの変換:三軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1577-03
Pomona フッククリップ, 黒, 4723-0
POMONA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様●プロダクトタイプ: フッククリップ●チップタイプ: フック●色: 黒●定格電流: 5A●定格電圧: 60V dc●コンタクト材質: 金●チップサイズ: 3mm●長さ: 65mm●バナナジャック付き Pomona Minigrabber R テストクリップには、プランジャに内蔵された標準的なバナナジャックがあります。バナナプラグパッチコードの端にグラバーテストクリップを直接取り付けるのに最適です 黒色ですRoHS指令(10物質対応)対応
Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-K-120
POMONA¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG174/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 3.05m●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、優れた強度と耐久性を実現するためにケーブルジャケットに直接結合されています。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれていますRoHS指令(10物質対応)対応
Pomona バインディングポスト, 黒
POMONA¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様●色: 黒●コンタクト材質: 真鍮●コンタクト仕上げ: ニッケル●定格電流: 15A●定格電圧: 1.2kV●Pomona スプリング式バインディングポストには、ニッケルめっき黄銅ボディとシリコンラバー O リングがあります。 本体にはシリコンラバー製の黒色のラップが付いています。スプリング式キャップは、ワイヤを確実にキャプチャして高速な接続及び切断を実現します。厚さ 0.062 インチ( 1.57 mm ) ~ +125 インチ( 3.18 mm )のパネルに取り付けます 最大直径 2.35mm のワイヤサイズに対応します MIL-P-55149/8 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
Pomona バナナコネクタ 黒, 4898-0
POMONA¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●色: 黒●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5kV●定格電流: 15A●タイプ: テストコネクタ●Pomona スタッカブルダブルバナナプラグ ( ケーブルガイド付き ) ケーブルまたは小型コンポーネントを止めねじで簡単に取り付けることができます。テストの汎用性のために、バナナプラグは垂直に積み重ねることができます。バナナプラグスプリングは、ベリリウム銅のため長寿命です 黒ですRoHS指令(10物質対応)対応
Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 610mm, 2249-C-24
POMONA¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 610mm●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、ケーブルジャケットに直接結合されているため、優れた強度と耐久性が得られます。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれていますRoHS指令(10物質対応)対応
Pomonaマルチメータ用テストリード, 1.3m
POMONA¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●リードタイプ: テストリードキット●コネクタサイズ: バナナプラグ●リード長: 1.3m●安全カテゴリ: IEC 61010-031●Pomona 電気 DMM テストリードキット、ライトアングルバナナプラグ付きテストリードは、ハンドヘルドデジタルマルチメータでの使用に最適です。柔軟なテストリードは、より線数の多いシリコンワイヤを採用しており、極めて高い柔軟性と高い耐熱性を実現しています。バナナプラグは、ワイヤに直接成形されているため、優れたプル強度を発揮します。二重絶縁(デュアル押出)シリコンリードの摩耗表示により、安全性を高めるために内層は白色になっています。絶縁が施された精密ポイントアダプタにより、届きにくい場所にあるテストポイントに簡単にアクセスできます。プローブ、ワニ口クリップ、スペードラグは、汎用性をテストするためにテストリードに直接装着します。テストアクセサリは、 4 つ折りのナイロンポーチに簡単に収納できます 安全スタイルのシースバナナプラグに対応するほとんどのマルチメータと互換性があります CE対応 携帯型アクセサリについては、 IEC61010-031 規格に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
Pomona バナナソケット メス 赤, 72922-2
POMONA¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様●色: 赤●オス/メス: メス●端子方法: はんだ●定格電圧: 600V●定格電流: 10A●タイプ: テストコネクタ●Pomona 2 mm 安全シース付きジャック、はんだタブ付き。ボディはポリアミド製。ピンは、ニッケルめっき黄銅及びニッケルめっきナットです。定格: 600 V CAT II 、 10 A 赤色ですRoHS指令(10物質対応)対応
Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-C-120
POMONA¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG58C/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 3.05m●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、優れた強度と耐久性を実現するためにケーブルジャケットに直接結合されています。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれていますRoHS指令(10物質対応)対応
RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-N プラグ
POMONA¥12,980税込¥14,2781個欠品中仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1450-99
RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω ソルダー
POMONA¥9,398税込¥10,3381個欠品中仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1516-60
RF アダプタ N プラグ-N ジャック 50 Ω
POMONA¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-34
ダブル バナナ プラグ 15A ネジ レッド
POMONA¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:MDP シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jun-2015)アズワン品番65-1552-88
ダブル バナナ ジャック 15A タレット ブラック
POMONA¥3,998税込¥4,3981個16日以内出荷仕様製品群:- 種別:ジャック 定格電流:15A 定格電圧:2.5kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 コネクタ 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウントアズワン品番65-1442-14
BNC TEE アダプタ 1 X ジャック-2 X ジャック
POMONA¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1442-13
アダプタ BNC プラグ-BNC プラグ
POMONA¥4,198税込¥4,6181個13日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1577-11
RF アダプタ BNC ジャック-プラグ-ジャック 50 Ω
POMONA¥7,898税込¥8,6881個13日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1576-13
RF/同軸 アダプタ SMA プラグ-BNC プラグ
POMONA¥10,980税込¥12,0781個欠品中仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1443-43
RF アダプタ SMA ジャック-SMA ジャック 50 Ω
POMONA¥8,598税込¥9,4581個13日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-66
BNC アダプタ 1 X プラグ-2 X ジャック
POMONA¥15,980税込¥17,5781個欠品中仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1586-86
RF アダプタ SMA プラグ-BNC ジャック 50 Ω
POMONA¥9,498税込¥10,4481個13日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-15
RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω
POMONA¥7,598税込¥8,3581個11日以内出荷仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだアズワン品番65-1666-09
アダプタ BNC プラグ-バインディング ポスト
POMONA¥7,598税込¥8,3581個16日以内出荷仕様Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:1 種別からの変換:プラグ Inter シリーズ コネクタ B:バインディングポスト ポジションへの変換:1 種別への変換:-アズワン品番65-1597-89
4MM バナナ プラグ スタッキング 36A ホワイト
POMONA¥7,398税込¥8,1381個16日以内出荷仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:36A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮 スチールアズワン品番65-1602-86
4MM バナナ プラグ スタッキング 36A レッド
POMONA¥7,398税込¥8,1381個16日以内出荷仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:36A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 スチールアズワン品番65-1602-88
4MM バナナ プラグ 20A プッシュ ロック レッド
POMONA¥7,298税込¥8,0281個16日以内出荷仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:20A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 スチールアズワン品番65-1602-78
4MM バナナ プラグ スタッキング 36A ブラック
POMONA¥7,198税込¥7,9181個16日以内出荷仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:36A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 スチールアズワン品番65-1602-87
BNC ダスト キャップ ブラス
POMONA¥3,898税込¥4,2881個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:ダストキャップ 適合製品:BNC ジャック コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 製品群:-アズワン品番65-1498-60
アダプタ バナナ ジャック-ピン TIP 1POS
POMONA¥4,598税込¥5,0581個13日以内出荷仕様Inter シリーズ コネクタ A:バナナ ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:ピン チップ ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ:テストアダプターアズワン品番65-1544-30
アダプタ 2 4MM プラグ-ケーブル ブラック
POMONA¥3,998税込¥4,3981個13日以内出荷仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:60VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト 製品群:1330 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) 色:ブラック コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:クイックコネクトアズワン品番65-1585-58
CONN バナナ ジャック 15A タレット レッド
POMONA¥3,998税込¥4,3981個13日以内出荷仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:60VDC コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:タレット 製品群:1581 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-41
アダプタ バナナ ジャック-ソケット TIP レッド
POMONA¥4,598税込¥5,0581個13日以内出荷仕様Inter シリーズ コネクタ A:バナナ ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:ソケット チップ ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015)アズワン品番65-1553-32
Pomona 5748 同軸コネクタキット
POMONA¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷仕様キットタイプ:特大ユニバーサルアダプタキット●キット内容:(41)アダプタ、BNCソケット●Pomona - キット. BNC、TNC、N、SMA、UHF、miniUHF、F、及びフォノ(RCA)を接続するためのキット(大) 4 mmアダプタによる相互接続が可能 BNCソケットの「T」ピース付属 アダプタ41個
Pomona 5510 同軸コネクタキット
POMONA¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様Pomona - キット. BNCと4mmのプラグ/ソケット間を完全に相互接続可能 アダプタ6個
バナナ プラグ 15A クリンプ/ソルダー BLK/レッド
POMONA¥5,498税込¥6,0481個13日以内出荷仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:1.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック レッド コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:クリンプ / はんだ 製品群:6383 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト 終端:クリンプ / はんだアズワン品番65-1543-63
アダプタ SMA ジャック SMB ジャック 50Ω
POMONA¥9,298税込¥10,2281個11日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMB 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1522-63
アダプタ BNC プラグ BNC ジャック ジャック 75Ω
POMONA¥5,398税込¥5,9381個13日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:Y アダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:RF 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) ボディメッキ:ニッケル コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 誘電体 材料:PTFE 材質:真鍮 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーCアズワン品番65-1589-99
アダプタ SMA ジャック SMA ジャック ジャック 50Ω
POMONA¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHzアズワン品番65-1499-17
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品