絞り込み
ブランド
  • POMONA
  • モノタロウ(64)
  • AMPHENOL(5,396)
  • BOURNS(1,980)
  • IDEC(和泉電気)(2,195)
  • KEMET(2,206)
  • MICROCHIP(1,857)
  • omron(オムロン)(3,816)
  • onsemi(1,853)
  • Panasonic(パナソニック)(7,119)
  • RS PRO(13,695)
  • SAMTEC(1,961)
  • SIEMENS(3,344)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,961)
  • VISHAY(4,658)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,852)
  • YAGEO(2,663)
  • シュナイダーエレクトリック(2,678)
  • フエニックス・コンタクト(4,096)
  • 日本モレックス(molex)(3,346)
  • 河村電器産業(3,035)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pomona バナナソケット メス 黒, 2269-0 POMONA

    Pomona バナナソケット メス 黒, 2269-0

    POMONA
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様●色: 黒●オス/メス: メス●定格電圧: 2.5kV●定格電流: 15A●タイプ: テストコネクタ●Pomona 絶縁ダブルバナナジャックは、ポリカーボネート製の光沢スズめっき黄銅取り付けベース製で、ポリカーボネート製の絶縁体で、ロックワッシャはニッケルめっきスチール製です。1.60 ~ 0.375 インチ (1.60 ~ 9.53 mm) のパネルに取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプタ トライアキシャル ジャック-BNC プラグ POMONA

    アダプタ トライアキシャル ジャック-BNC プラグ

    POMONA
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    仕様同軸タイプからの変換:三軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1577-03
  • Pomona フッククリップ, 黒, 4723-0 POMONA

    Pomona フッククリップ, 黒, 4723-0

    POMONA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様●プロダクトタイプ: フッククリップ●チップタイプ: フック●色: 黒●定格電流: 5A●定格電圧: 60V dc●コンタクト材質: 金●チップサイズ: 3mm●長さ: 65mm●バナナジャック付き Pomona Minigrabber R テストクリップには、プランジャに内蔵された標準的なバナナジャックがあります。バナナプラグパッチコードの端にグラバーテストクリップを直接取り付けるのに最適です 黒色ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona テストリード/コネクタキット POMONA

    Pomona テストリード/コネクタキット

    POMONA
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-K-120 POMONA

    Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-K-120

    POMONA
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG174/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 3.05m●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、優れた強度と耐久性を実現するためにケーブルジャケットに直接結合されています。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona バインディングポスト, 黒 POMONA

    Pomona バインディングポスト, 黒

    POMONA
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色: 黒●コンタクト材質: 真鍮●コンタクト仕上げ: ニッケル●定格電流: 15A●定格電圧: 1.2kV●Pomona スプリング式バインディングポストには、ニッケルめっき黄銅ボディとシリコンラバー O リングがあります。 本体にはシリコンラバー製の黒色のラップが付いています。スプリング式キャップは、ワイヤを確実にキャプチャして高速な接続及び切断を実現します。厚さ 0.062 インチ( 1.57 mm ) ~ +125 インチ( 3.18 mm )のパネルに取り付けます 最大直径 2.35mm のワイヤサイズに対応します MIL-P-55149/8 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona バナナコネクタ 黒, 4898-0 POMONA

    Pomona バナナコネクタ 黒, 4898-0

    POMONA
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色: 黒●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5kV●定格電流: 15A●タイプ: テストコネクタ●Pomona スタッカブルダブルバナナプラグ ( ケーブルガイド付き ) ケーブルまたは小型コンポーネントを止めねじで簡単に取り付けることができます。テストの汎用性のために、バナナプラグは垂直に積み重ねることができます。バナナプラグスプリングは、ベリリウム銅のため長寿命です 黒ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 610mm, 2249-C-24 POMONA

    Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 610mm, 2249-C-24

    POMONA
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 610mm●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、ケーブルジャケットに直接結合されているため、優れた強度と耐久性が得られます。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomonaマルチメータ用テストリード, 1.3m POMONA

    Pomonaマルチメータ用テストリード, 1.3m

    POMONA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●リードタイプ: テストリードキット●コネクタサイズ: バナナプラグ●リード長: 1.3m●安全カテゴリ: IEC 61010-031●Pomona 電気 DMM テストリードキット、ライトアングルバナナプラグ付きテストリードは、ハンドヘルドデジタルマルチメータでの使用に最適です。柔軟なテストリードは、より線数の多いシリコンワイヤを採用しており、極めて高い柔軟性と高い耐熱性を実現しています。バナナプラグは、ワイヤに直接成形されているため、優れたプル強度を発揮します。二重絶縁(デュアル押出)シリコンリードの摩耗表示により、安全性を高めるために内層は白色になっています。絶縁が施された精密ポイントアダプタにより、届きにくい場所にあるテストポイントに簡単にアクセスできます。プローブ、ワニ口クリップ、スペードラグは、汎用性をテストするためにテストリードに直接装着します。テストアクセサリは、 4 つ折りのナイロンポーチに簡単に収納できます 安全スタイルのシースバナナプラグに対応するほとんどのマルチメータと互換性があります CE対応 携帯型アクセサリについては、 IEC61010-031 規格に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona バナナソケット メス 赤, 72922-2 POMONA

    Pomona バナナソケット メス 赤, 72922-2

    POMONA
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色: 赤●オス/メス: メス●端子方法: はんだ●定格電圧: 600V●定格電流: 10A●タイプ: テストコネクタ●Pomona 2 mm 安全シース付きジャック、はんだタブ付き。ボディはポリアミド製。ピンは、ニッケルめっき黄銅及びニッケルめっきナットです。定格: 600 V CAT II 、 10 A 赤色ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-C-120 POMONA

    Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-C-120

    POMONA
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG58C/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 3.05m●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、優れた強度と耐久性を実現するためにケーブルジャケットに直接結合されています。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-N プラグ POMONA

    RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-N プラグ

    POMONA
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1450-99
  • RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω ソルダー POMONA

    RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω ソルダー

    POMONA
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    欠品中
    仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1516-60
  • RF アダプタ N プラグ-N ジャック 50 Ω POMONA

    RF アダプタ N プラグ-N ジャック 50 Ω

    POMONA
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    13日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-34
  • ダブル バナナ プラグ 15A ネジ レッド POMONA

    ダブル バナナ プラグ 15A ネジ レッド

    POMONA
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    9日以内出荷
    仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:MDP シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jun-2015)アズワン品番65-1552-88
  • ダブル バナナ ジャック 15A タレット ブラック POMONA

    ダブル バナナ ジャック 15A タレット ブラック

    POMONA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- 種別:ジャック 定格電流:15A 定格電圧:2.5kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 コネクタ 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウントアズワン品番65-1442-14
  • BNC TEE アダプタ 1 X ジャック-2 X ジャック POMONA

    BNC TEE アダプタ 1 X ジャック-2 X ジャック

    POMONA
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1442-13
  • アダプタ BNC プラグ-BNC プラグ POMONA

    アダプタ BNC プラグ-BNC プラグ

    POMONA
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    13日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1577-11
  • RF アダプタ BNC ジャック-プラグ-ジャック 50 Ω POMONA

    RF アダプタ BNC ジャック-プラグ-ジャック 50 Ω

    POMONA
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    13日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1576-13
  • RF/同軸 アダプタ SMA プラグ-BNC プラグ POMONA

    RF/同軸 アダプタ SMA プラグ-BNC プラグ

    POMONA
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    欠品中
    仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1443-43
  • RF アダプタ SMA ジャック-SMA ジャック 50 Ω POMONA

    RF アダプタ SMA ジャック-SMA ジャック 50 Ω

    POMONA
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    13日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-66
  • BNC アダプタ 1 X プラグ-2 X ジャック POMONA

    BNC アダプタ 1 X プラグ-2 X ジャック

    POMONA
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    欠品中
    仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1586-86
  • RF アダプタ SMA プラグ-BNC ジャック 50 Ω POMONA

    RF アダプタ SMA プラグ-BNC ジャック 50 Ω

    POMONA
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    13日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-15
  • RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω POMONA

    RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω

    POMONA
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    11日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだアズワン品番65-1666-09
  • アダプタ BNC プラグ-バインディング ポスト POMONA

    アダプタ BNC プラグ-バインディング ポスト

    POMONA
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    16日以内出荷
    仕様Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:1 種別からの変換:プラグ Inter シリーズ コネクタ B:バインディングポスト ポジションへの変換:1 種別への変換:-アズワン品番65-1597-89
  • 4MM バナナ プラグ スタッキング 36A ホワイト POMONA

    4MM バナナ プラグ スタッキング 36A ホワイト

    POMONA
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    16日以内出荷
    仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:36A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮 スチールアズワン品番65-1602-86
  • 4MM バナナ プラグ スタッキング 36A レッド POMONA

    4MM バナナ プラグ スタッキング 36A レッド

    POMONA
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    16日以内出荷
    仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:36A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 スチールアズワン品番65-1602-88
  • 4MM バナナ プラグ 20A プッシュ ロック レッド POMONA

    4MM バナナ プラグ 20A プッシュ ロック レッド

    POMONA
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    16日以内出荷
    仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:20A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 スチールアズワン品番65-1602-78
  • 4MM バナナ プラグ スタッキング 36A ブラック POMONA

    4MM バナナ プラグ スタッキング 36A ブラック

    POMONA
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    16日以内出荷
    仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:36A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 スチールアズワン品番65-1602-87
  • BNC ダスト キャップ ブラス POMONA

    BNC ダスト キャップ ブラス

    POMONA
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:ダストキャップ 適合製品:BNC ジャック コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 製品群:-アズワン品番65-1498-60
  • アダプタ バナナ ジャック-ピン TIP 1POS POMONA

    アダプタ バナナ ジャック-ピン TIP 1POS

    POMONA
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    13日以内出荷
    仕様Inter シリーズ コネクタ A:バナナ ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:ピン チップ ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ:テストアダプターアズワン品番65-1544-30
  • アダプタ 2 4MM プラグ-ケーブル ブラック POMONA

    アダプタ 2 4MM プラグ-ケーブル ブラック

    POMONA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    13日以内出荷
    仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:60VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト 製品群:1330 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) 色:ブラック コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:クイックコネクトアズワン品番65-1585-58
  • CONN バナナ ジャック 15A タレット レッド POMONA

    CONN バナナ ジャック 15A タレット レッド

    POMONA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    13日以内出荷
    仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:60VDC コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:タレット 製品群:1581 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-41
  • アダプタ バナナ ジャック-ソケット TIP レッド POMONA

    アダプタ バナナ ジャック-ソケット TIP レッド

    POMONA
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    13日以内出荷
    仕様Inter シリーズ コネクタ A:バナナ ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:ソケット チップ ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015)アズワン品番65-1553-32
  • Pomona 5748 同軸コネクタキット POMONA

    Pomona 5748 同軸コネクタキット

    POMONA
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様キットタイプ:特大ユニバーサルアダプタキット●キット内容:(41)アダプタ、BNCソケット●Pomona - キット. BNC、TNC、N、SMA、UHF、miniUHF、F、及びフォノ(RCA)を接続するためのキット(大) 4 mmアダプタによる相互接続が可能 BNCソケットの「T」ピース付属 アダプタ41個
  • Pomona 5510 同軸コネクタキット POMONA

    Pomona 5510 同軸コネクタキット

    POMONA
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様Pomona - キット. BNCと4mmのプラグ/ソケット間を完全に相互接続可能 アダプタ6個
  • バナナ プラグ 15A クリンプ/ソルダー BLK/レッド POMONA

    バナナ プラグ 15A クリンプ/ソルダー BLK/レッド

    POMONA
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    13日以内出荷
    仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:1.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック レッド コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:クリンプ / はんだ 製品群:6383 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト 終端:クリンプ / はんだアズワン品番65-1543-63
  • アダプタ SMA ジャック SMB ジャック 50Ω POMONA

    アダプタ SMA ジャック SMB ジャック 50Ω

    POMONA
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    11日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMB 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1522-63
  • アダプタ BNC プラグ BNC ジャック ジャック 75Ω POMONA

    アダプタ BNC プラグ BNC ジャック ジャック 75Ω

    POMONA
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    13日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:Y アダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:RF 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) ボディメッキ:ニッケル コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 誘電体 材料:PTFE 材質:真鍮 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーCアズワン品番65-1589-99
  • アダプタ SMA ジャック SMA ジャック ジャック 50Ω POMONA

    アダプタ SMA ジャック SMA ジャック ジャック 50Ω

    POMONA
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHzアズワン品番65-1499-17