制御機器 :「タイプC タイプA 変換」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:RF 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) ボディメッキ:ニッケル コネクタ タイプ A:BNC プラグ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 誘電体 材料:PTFE 最大周波数:3GHz 材質:真鍮 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC
アズワン品番65-1589-95
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。