制御機器 :「WiFi アクセスポイント」の検索結果
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:ミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:0 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●Radiall MML基板実装レセプタクル. RadiallのMML超小型50Ω基板実装レセプタクルシリーズです。このMMLコネクタは、金めっきの青銅ボディと金めっきの黄銅センターコンタクトを備えています。W.FLシリーズやU.FLシリーズのコネクタの代替品として使用することができます。特長と利点. 金めっきのボディ及びセンターコンタクト 最大周波数 GHz スナップ式機構. 用途. 基板相互接続 WiFiアクセスポイント GPS モバイル機器 携帯型無線機
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。