制御機器 :「抵抗 1ω」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ユニバーサルAC入力 4 つの電圧(最大 300 V dc )及び 5 つの電流(最大 2 A dc )範囲 3 種類の抵抗範囲 - 最大 10 K Ω 1/8 DIN (96 x 97 mm) 5 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ 現場でアップグレード可能なオプションカード 入力電力: 85 → 250 V ac
仕様●特性測定:電流、抵抗、電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:100 O → 10 kO, 200 μA → 2 A, 200 mV dc → 300 V dc●最小測定:100 O, 200 μA, 200 mV dc
アズワン品番65-7337-16
1個
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。