絞り込み
ブランド
  • REDEL
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(15,073)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,218)
  • Panasonic(パナソニック)(7,465)
  • AMPHENOL(5,804)
  • VISHAY(5,344)
  • フエニックス・コンタクト(4,387)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,064)
  • 日本モレックス(molex)(3,703)
  • SIEMENS(3,402)
  • omron(オムロン)(3,366)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,882)
  • シュナイダーエレクトリック(2,797)
  • KEMET(2,656)
  • BOURNS(2,147)
  • MICROCHIP(2,129)
  • onsemi(2,112)
  • SAMTEC(2,082)
  • IDEC(和泉電気)(2,012)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ 5MM グレー 5WAY REDELプラグ 5MM グレー 5WAYREDEL
6,798税込7,478
1個
欠品中
仕様製品群:1P シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:PSU(Polysulphone、ポリスルホン)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:グレー コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:7A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP64 嵌合サイクル数:1000 最大動作温度:150ーC 最低動作温度:-50ーC 定格電圧 V DC:500V 定格電圧 VAC:350V 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 動作電圧:350Vアズワン品番65-1665-77
プラグ 3MM グレー 4WAY REDELプラグ 3MM グレー 4WAYREDEL
6,498税込7,148
1個
23日以内出荷
仕様製品群:1P シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:PSU(Polysulphone、ポリスルホン)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:グレー コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:8A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP64 嵌合サイクル数:1000 最大動作温度:150ーC 最低動作温度:-50ーC 定格電圧 V DC:600V 定格電圧 VAC:400V 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 動作電圧:400Vアズワン品番65-1665-74
プラグ 6MM ブラック 5WAY REDELプラグ 6MM ブラック 5WAYREDEL
5,998税込6,598
1個
欠品中
仕様製品群:1P シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:PSU(Polysulphone、ポリスルホン)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:7A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP64 嵌合サイクル数:1000 最大動作温度:150ーC 最低動作温度:-50ーC 定格電圧 V DC:500V 定格電圧 VAC:350V 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 動作電圧:350Vアズワン品番65-1665-78

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器