絞り込み
ブランド
  • REDEL
  • モノタロウ(67)
  • RS PRO(13,748)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,129)
  • Panasonic(パナソニック)(6,958)
  • AMPHENOL(5,479)
  • VISHAY(4,747)
  • フエニックス・コンタクト(4,101)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,983)
  • omron(オムロン)(3,662)
  • 日本モレックス(molex)(3,454)
  • SIEMENS(3,350)
  • 河村電器産業(3,036)
  • YAGEO(2,639)
  • シュナイダーエレクトリック(2,582)
  • KEMET(2,285)
  • IDEC(和泉電気)(2,207)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,950)
  • MICROCHIP(1,898)
  • onsemi(1,875)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ 5MM グレー 5WAY REDEL

    プラグ 5MM グレー 5WAY

    REDEL
    6,798税込7,478
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:1P シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:PSU(Polysulphone、ポリスルホン)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:グレー コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:7A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP64 嵌合サイクル数:1000 最大動作温度:150ーC 最低動作温度:-50ーC 定格電圧 V DC:500V 定格電圧 VAC:350V 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 動作電圧:350Vアズワン品番65-1665-77
  • プラグ 3MM グレー 4WAY REDEL

    プラグ 3MM グレー 4WAY

    REDEL
    7,398税込8,138
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:1P シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:PSU(Polysulphone、ポリスルホン)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:グレー コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:8A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP64 嵌合サイクル数:1000 最大動作温度:150ーC 最低動作温度:-50ーC 定格電圧 V DC:600V 定格電圧 VAC:400V 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 動作電圧:400Vアズワン品番65-1665-74