制御機器 :「指向性」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●RFプロトコル : 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)●アンテナ物理形状 : 角型●コネクタ タイプ : UFL●ゲイン : 2dBi●アンテナ指向性 : 無指向性m●シリーズ : PCB4242●GSMペンタバンドPCBアンテナ42×42 mm. 周波数範囲: 800 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 MHz 無指向性1/2波 小型、42×42×1 mm VSWR ;3.0 RG178同軸50 Ω入力インピーダンス 2-3dBiゲイン(公称) 垂直極性化 許可放射出力1 W iPex / UFLコネクタ 動作温度: -40 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様●RFプロトコル : WiFi●周波数範囲 : 2.4 GHz●実装タイプ : 直接●ゲイン : 0dBi●アンテナ指向性 : 無指向性●シリーズ : ANT-24G℃●2.4 GHzミニチュアピグテールアンテナ. 1/4波モノポールアンテナ 長さ21 mm 50 mmピグテール → IPEX (UFL) 頑丈で柔軟性の高いプラスチック仕上げ VSWR: 2.0以下 無指向性設計 インピーダンス: 50 Ω 公称ゲイン: ゼロdBi 無指向性設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様433MHzミニチュアスタビーアンテナSMA 材質ABS/ゴムハウジング 周波数(MHz)(サポートされる)733 アンテナ1/4波モノポールアンテナ 指向性無指向性 プロトコルISMBand、UHFRFID RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-40~70 ゲイン0 VSWR<2 実装タイプ直接 コネクタジェンダーオス コネクタタイプSMA
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●RFプロトコル : ISM Band, UHF RFID●周波数範囲 : 433 MHz●アンテナ実装タイプ : 直接●ゲイン : 0dBi●433 MHzミニチュアスタビーアンテナSMA. 1/4波モノポールアンテナ 無指向性 VSWR ;2.0 SMAオスコネクタ 50 Ω入力インピーダンス ゼロdBiゲイン ABS / ゴムハウジング 動作温度: -40~70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

RF SOLUTIONSRF Solutions ANT-PUKDB アンテナ
エコ商品
仕様コネクタ タイプ:SMA●最大周波数:868MHz●最小周波数:433MHz●PUK 433 868 MHzデュアルバンドアンテナ. 無指向性アンテナ 低プロファイルパッケージ 頑丈なねじ固定による取り付け 50 Ω入力インピーダンス 1.5 mのRG174ケーブル SMAオスコネクタ M14ねじ固定コネクタ ABS ゴムハウジング 動作温度-35 +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

RF SOLUTIONSRF Solutions WiFiアンテナ
エコ商品
仕様RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:スタビー●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:0dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●RFソリューション2.4 GHzアンテナ、ANT-24Gシリーズ. 低消費電力の長距離テレメトリシステム向けに設計された高品質のアンテナ. 無指向性、頑丈な高ゲインアンテナ IEEE 802.11b/gワイヤレスLAN (Wi-Fi)に準拠 90 °調整可能なSMAコネクタオプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●内部/外部 : External●周波数範囲 : 2.4 GHz●コネクタ タイプ : SMA●ゲイン : 0dBi●コネクタジェンダー : オス●アンテナ内部構造 : モノポール●寸法 : 7.90 (Dia.) x 28.50mm●高さ : 28.50mm●動作温度 Max : +60℃●RFソリューション2.4 GHzアンテナ、ANT-24Gシリーズ. 低消費電力の長距離テレメトリシステム向けに設計された高品質のアンテナ. 無指向性、頑丈な高ゲインアンテナ IEEE 802.11b/gワイヤレスLAN (Wi-Fi)に準拠 90 °調整可能なSMAコネクタオプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります