制御機器 :「Mini DisplayPort -」の検索結果
ROLINE Mini DP Mini DP-HDTV M/MROLINE7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:ミニDisplayPort●ジェンダーへ変換:オス●タイプへ変換:HDMI●Mini DisplayPort-HDTVケーブルは出力専用です。DisplayPortプラグは、ソースデバイス(グラフィックカードなど)に接続する必要があります。. Roline Mini-DisplayPortケーブル、Mini DP-HDTV. このMini-DisplayPort-HDMIアダプタケーブルを使用すれば、Mini-DisplayPortを搭載したデバイスを直接HDMIディスプレイ又はプロジェクタに接続できます。. 特長と利点. コネクタ 1 x Mini DisplayPortオス、1 x HDMIオス. 電源は不要. 高い画質. すばやく簡単に取り付け可能. 各種ケーブル長を用意 1 m、2 m、3 m、4.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE adapter Mini DP - DVI M/F v 1.2ROLINE7日以内出荷
仕様このDisplayPort-DVIアダプタは決まった方向でのみ機能します。DisplayPortプラグをソースデバイス(グラフィックカードなど)に接続する必要があります。. ROLINEアダプタ、Mini DisplayPort - DVI、オス / メス、v 1.2. Rolineのこのアダプタは、Mini-DisplayPortコネクタのあるグラフィックカードをDVIモニタにDVIオス-オスケーブルで接続するために使用します。. 特長と利点. Mini DisplayPortオスコネクタとDVIメスコネクタ 最大解像度 3840 x 2160 (@ 30 Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります