仕様IECコネクタタイプ:C13取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:メス定格電流:15Aボディ向き:ストレート定格電圧:250 V acUL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. EEC22オスパネル取り付けソケット、6100-3シリーズ. このメスパネル取り付けソケットは、2本のセルフタッピングねじ(別売り)で固定することができます。 ファストン6.3 x 0.8 mm端子接続です。 最大厚さ8 mmでパネルが取り付けられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。