Schurter FMLBシリーズフィルタ。Schurter FMLBシリーズは、高性能の減衰フィルタです。特に周波数が10 kHz → 30 MHzの対称干渉に対して有効です。ラインフィルタ機能は、2ポジションモデル又は高減衰モデルに用意されています。このシリーズは、6.3 x 0.8 mmクイックコネクト又はねじ止め端子を備え、ねじ止めシャーシを上部から取り付けるようになっています。特長と利点:。標準用途向けの設計 減衰性能が向上した2段ラインフィルタ 電源の干渉電圧に対する保護
仕様●定格電流:20A●実装タイプ:ねじ取り付け●コード番号:878-4532
アズワン品番65-7789-66
1袋(10個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Schurter FSS2シリーズ。Schurter FSSシリーズは、非常に高性能の対称減衰フィルタです。特に周波数が10 kHz → 30 MHzの対称干渉に対して有効です。 ラインフィルタ機能は、2ポジションモデル又は高減衰モデルに用意されています。 このシリーズは、6.3 x 0.8 mmクイックコネクト又はねじ止め端子を備え、ねじ止めシャーシを上部から取り付けるようになっています。要件の拡大に備えた設計 減衰性能が向上した2段ラインフィルタ 電源の干渉電圧に対する保護 スイッチング電源用途に特に最適 IEC / UL60950準拠の機器用に最適
仕様●定格電流:10A●実装タイプ:ねじ取り付け●コード番号:878-4582
アズワン品番65-7789-63
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
4700シリーズ。Schurter 4700シリーズの業務用固定ストレインリリーフ製品です。 ストレインリリーフは意図せずにプラグが抜けるのを保護します。前面でねじ止め
仕様●種類:コード保持ストレインリリーフ●併用可能製品:コード保持ストレインリリーフ●コード番号:190-2962
アズワン品番65-7762-96
1箱(100個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
4700シリーズ。Schurter 4700シリーズの業務用固定ストレインリリーフ製品です。 ストレインリリーフは意図せずにプラグが抜けるのを保護します。前面でねじ止め
仕様●種類:コード保持ストレインリリーフ●併用可能製品:コード保持ストレインリリーフ●コード番号:190-2964
アズワン品番65-7652-72
1箱(100個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
。Schurter IECアクセサリ。Schurterの業務用IECアクセサリです。 アクセサリには、主に誤ってプラグから切断されないよう設計されているコード保持用ストレインリリーフなどがあります。前面でねじ止め
仕様●種類:背面カバー●併用可能製品:背面カバー●コード番号:190-2980
アズワン品番65-7767-10
1箱(100個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
Schurter IECアクセサリ。Schurterの業務用IECアクセサリです。 アクセサリには、主に誤ってプラグから切断されないよう設計されているコード保持用ストレインリリーフなどがあります。前面でねじ止め
仕様●種類:背面カバー●併用可能製品:背面カバー●コード番号:876-7900
アズワン品番65-7789-97
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
IEC/EN60950。VDE認証番号: 40004665 (FKE、FKF、FKV、FKW)、ULファイル番号: E72928 (FKE、FKF、FKV、FKW)。KFAシリーズ。ラインフィルタ付きのSchurterのKFAシリーズの電力入力モジュールは、背面取り付けで効率的に組み立てられます。KFAシリーズは、ヒューズリンクを交換する前に確実にプラグを除去できるVロックノッチを特長としています。金属めっきプラスチック製ハウジングでの使用に最適です。特長と利点:。2極ヒューズホルダ付き電力入力モジュール 前面又は背面からのねじ止めタイプ / 前面からのスナップインタイプ ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 ヒューズホルダには、装置の前面からアクセスできます。 端子クイックコネクト: 4.8 x 0.8 mm
仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:2●ヒューズサイズ:5×20mm●結線方法:クイックコネクト●実装タイプ:ネジ●動作周波数:50 (IEC) Hz、 60 (UL / CSA) Hz●IECコネクタタイプ:C14●幅:34mm●深さ:51mm●高さ:44mm●コード番号:867-1944
極数2
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
アズワン品番65-7710-35
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適。DC12シリーズ。SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。特長と利点:。前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意。背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現。6.3 x 0.8 mmのクイックコネクト端子。ラインスイッチ。小型。優れたシールド。シングル素子は配線済み。標準タイプと医療タイプを用意。照光式及び非照光式のラインスイッチオプション。黒色又は白色を用意。製品の用途:。DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。
仕様●オス/メス:オス●定格電流:2A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:パネルマウント●IECコネクタタイプ:C14●幅:44.3mm●深さ:60.5mm●高さ:34.4mm●コード番号:500-6148
アズワン品番65-7778-54
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
仕様IECコネクタタイプ:C20取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:16Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:なし定格電圧:250 V ac16 Aねじ取り付けIECインレット(C20). 基板実装用のねじ止めパネル取り付けIEC機器用インレット。 フランジ設計は、追加端子の不要なスルーホールを使用しています。. 背面側からのねじ取り付け ジェットブラックハウジング IEC61140準拠の保護クラス1の機器に最適 動作温度: -25 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
取付方式PCB取付
定格電圧(V)600AC/DC
定格電流(A)32(UL)
サイズ(mm)8×7.2×14.3
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: スナップイン●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 12A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 12A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C20●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 16/20A●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
取付方式ねじ取り付け
コネクタ形状【IEC】C14
オス・メスオス
ボディ向きストレート
仕様6765シリーズ. Schurter 6765シリーズの電力入力モジュールは多様な用途で使用できるように設計されており、接続オプションを選択できます。. 特長 パネル取り付け: 前面又は背面からのねじ止めタイプ はんだ端子又はクイックコネクト端子
寸法(mm)【ヒューズ】5×20
取付方式パネルマウント
スイッチ2極
定格電圧(V)250 ac
端子種別クイックコネクト、はんだ
定格電流(A)10
コネクタ形状【IEC】C14
ヒューズ1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート
1箱(25個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48.6mm●深さ: 54.5mm●高さ: 24.6mm●VDE40016382、UL: E72928. フィルタ付き差込プラグ 5120シリーズ. 小型高性能フィルタ 完全に閉じられたフィルタケースにより最適なシールド、含浸なし 標準及び医療用途向け 金属めっきプラスチック製ハウジングでの組み立てに最適 IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面又は背面からのねじ止めタイプ / 前面からのスナップインタイプ はんだ、クイックコネクト アース端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: はんだ●定格電流: 8A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 51mm●深さ: 59.6mm●高さ: 42mm●5707シリーズ. Schurter 5707シリーズパネル取り付けIEC機器用インレット(ラインフィルタ付)です。 5707シリーズは、完全密閉型フィルタケースを備え、優れたフィルタリング性能を発揮します。 5707シリーズは、ねじ止めタイプ又はスナップインパネル取り付けタイプを選択可能です。また、6.3×0.8 mmクイックコネクト端子を備えています。. パネル取り付け設置、前面又は背面からのねじ装着 IP65保護、密閉用ねじが付属 標準フィルタ: 1極又は2極 クイックコネクト端子: 6.3×0.8 mm 5×20 mmヒューズホルダ用のデュアルねじタイプヒューズホルダは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA)
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3×38
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様IECコネクタタイプ:S16取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:10 (IEC) A, 15 (UL/CSA) Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:3極定格電圧:250 V acSchurter機器用差込口. このSchurterのIEC機器用差込口は、コネクタとかん合したときにIP保護を保証する特殊な形状をしています。この丈夫なフランジ付き差込口は高度な環境からの保護性能を備えています。また、IP67及びIP69Kに適合し、接続部分が防水・耐候性を備えています。. 特長と利点. IP67 / IP69K パネル取り付けねじ止め 最大動作温度: +85 ℃ IEC定格電流: 10 A @ 250 V ac UL定格電流: 15 A @ 250 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●オス/メス: オス●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●Schurter インレット IECSchurter DD12 シリーズ IEC インレットフィルタは、前面パワーエントリモジュールのオス型、シングルヒューズ、超コンパクトパネル取り付けねじ止めタイプで、 4 つの主要機能を備えています。定格電圧は 250 V ac で、定格電流は 10 A と高性能です。ラインフィルタ(標準タイプ及び医療タイプ)、クラス I インレット保護として機能します。5 mm x 20 mm のヒューズリンク用のヒューズホルダと 2 極ラインスイッチを備えています。 注: ヒューズ引き出しは別途注文する必要があります。 Schurter の製品: パネル取り付け、 IEC インレットプラグ、主電源フィルタ内蔵、超コンパクト設計。ヒューズホルダは、 5 mm x 20 mm ヒューズに対応しています。特長と利点アルミケースは優れたシールドを実現しています 6.3 mm x 0.8 mm のクイックコネクト端子 シングル素子はすべて配線済み ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し 画期的な EMC シールド 高い負荷過渡がある用途に最適 ヒューズホルダには、装置の前面からアクセスできます 動作温度範囲: -25 → 85 ° C用途電気 / 電子機器 家庭用機器 単相及びスイッチモード電源認定VDE認定 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 44.3mm●深さ: 60.5mm●高さ: 34.4mm●IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. DC12シリーズ. SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。. 特長と利点:. 前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意. 背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現. 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子. ラインスイッチ. 小型. 優れたシールド. シングル素子は配線済み. 標準タイプと医療タイプを用意. 照光式及び非照光式のラインスイッチオプション. 黒色又は白色を用意. 製品の用途:. DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 44.3mm●深さ: 60.5mm●高さ: 34.4mm●IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. DC12シリーズ. SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。. 特長と利点:. 前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意. 背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現. 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子. ラインスイッチ. 小型. 優れたシールド. シングル素子は配線済み. 標準タイプと医療タイプを用意. 照光式及び非照光式のラインスイッチオプション. 黒色又は白色を用意. 製品の用途:. DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●Schurter ヒューズインレットSchurter DD12 シリーズインレットフィルタは、デュアルヒューズ付きのオスパネル取り付けタイプ C14 IEC コネクタです。前面からは超小型のパネル取り付けねじ止めタイプで、 4 つの重要な機能を備えています。定格電圧 250 V ac 、高性能定格電流 10 A のフィルタです。5 mm x 20 mm のヒューズリンク用の 2 極ヒューズホルダと 2 極ラインスイッチを備えています。標準バージョンではラインフィルタとして機能し、クラス I インレット保護を備えています。 注: ヒューズ引き出しは別途注文する必要があります。 Schurter の製品: パネル取り付け、 IEC インレットプラグ、主電源フィルタ内蔵、超コンパクト設計。ヒューズホルダには、 O 5 mm x 20 mm ヒューズを使用可能特長と利点アルミケースは優れたシールドを実現しています 6.3 mm x 0.8 mm のクイックコネクト端子 シングル素子はすべて配線済み ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し 画期的な EMC シールド 高い負荷過渡がある用途に最適 ヒューズホルダには、装置の前面からアクセスできます 動作温度範囲: -25 → 85 ° C用途医療機器認定VDE UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。