制御機器 :「湿度検出器」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
概要UM30 製品ファミリのセンサは、高い柔軟性を備えています。最大 8、000 mm のさまざまな検出範囲と無数の構成オプションにより、何の用途も未解決のままになっています。内部温度補償による高い測定精度、色に依存しない物体検出、汚染に対する耐性、最高 70 ℃ の広い動作温度範囲により、最も過酷な条件下でも信頼性の高い動作が保証されます。一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 検出範囲は最大 8、000 mm です ディスプレイにより、迅速かつ柔軟にセンサを調整できます 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります IO-Link などの汎用インターフェースを用意しています 感度調整可能あなたの利点コンパクトな設計でシステム統合が簡単 さまざまな構成オプションと調整可能な感度により、用途の要件に柔軟に適応できます 同期モードとマルチプレックスモードによりセンサの相互干渉を防止するので、信頼性の高い測定結果が得られます センサの同期により、エリア監視が可能です ディスプレイ上のオフラインセンサ構成により、事前構成が可能になり、システムの試運転にかかる時間を節約できます 温度補償機能を内蔵しているので、測定精度が向上します OBSB モードでは、センサとティーチインバックグラウンドの間のあらゆる物体を検出できます用途液体及びバルク物質のレベル調整 暗い色、光沢のある色、透明な素材の検出、測定、位置決め 金属、紙、プラスチックコイルの直径を確認します ファブリックとワイヤグリッドの連続検出 衝突回避 屋外用途注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:30 → 250 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:9 → 30 V●コード番号:223-1016 アズワン品番65-7309-13
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 非常に短い頑丈な M12 金属製ハウジングです PNP / NPN デジタル出力又はアナログ出力のタイプを用意 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります 超音波技術による検出、測定、または位置決め ケーブルティーチインあなたの利点非常にコンパクトなハウジング寸法で、機械の統合が簡単です 実績のある M12 ハウジング設計により、他の技術との互換性を確保 アナログタイプはコンパクトな設計で、複雑な測定作業に適しています 頑丈な一体型金属製ハウジングにより、最高の機械稼働時間を実現しています ケーブル経由のティーチイン機能により、意図しないセンサの調整を防止し、機械のダウンタイムを削減します 外部要因に対する耐性を備えているため、汚れ、埃、湿気、霧の多い条件でも正確に測定することができます 温度補償機能を内蔵しているため、いつでも高い測定精度を実現できます 最高のプロセス品質UM12 製品ファミリのセンサは、頑丈な金属製ハウジングに収められ、コンパクトな寸法で美しい製品です。最大 350 mm の 2 つの検出範囲、アナログ電流又は電圧出力、PNP 又は NPN スイッチング出力など、設置スペースが限られている場合でも柔軟性を最大化する 4 つの出力信号を使用できます。色に依存しない検出、高い耐汚染性、卓越したバックグラウンド抑制により、過酷な条件下でも安定した測定結果を得られます。M12 ハウジングに収められた UM12 超音波センサにより、Sick はあらゆる用途で実証済みの技術を応用できるようになります。用途光沢のある透明な素材の検出、測定、又は位置決め 液面又はバルク品のレベル制御 金属コイル、紙コイル、プラスチックコイルの直径を確認します ファブリックとワイヤグリッドの連続検出 暗い色合いの木製ボード又は光沢のある金属部品を検出注
仕様●センサ技術:超音波●本体形状:バレル形●出力タイプ:4 → 20 mA●検出範囲:20 → 150 mm●接続方式:アキシャルプラグ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:60.1mm●幅:12mm●奥行き:12mm●最大DC電圧:30V●材質:金属●逆極性保護:あり●コード番号:212-5509 アズワン品番65-7290-09
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 小型ハウジングで超音波技術を採用しています 超音波技術を使用した検出、測定、位置決め PNP / NPN デジタル出力、アナログ出力、又は IO-Link によるプッシュプル出力を備えたタイプを用意しています ティーチインボタン 精密バックグラウンドサプレッション 土、ほこり、湿度、霧に耐性がありますあなたの利点ミニハウジングにより、非常に狭い場所でもすばやく簡単に組み込むことができます 迅速かつ簡単に試運転できるティーチインボタン 温度補償機能を内蔵しているため、常に高い測定精度を発揮します 最適なプロセス品質を実現します さまざまな動作モードにより、最適なアプリケーションの柔軟性とソリューションが提供され、信頼性と生産性が向上します 光電センサと機械的に完全に互換しているため、使用できます あらゆる用途に適した技術を機械を変更する必要がありません 光学的に困難な環境に対する耐性を備えているため、汚れ、埃、湿気、霧の多い条件でも正確に測定できますUC4 超音波センサファミリは、最先端の超音波技術を小型ハウジングに組み合わせた製品です。非常に難しい操作条件でも信頼性の高い機能を備えた UC4 は、透明な物体の検出や液体やバルク資材のレベル測定など、要求の厳しい特殊な作業に最適な、非常に小型の万能工具です。バックグラウンドサプレッションや汚れ耐性が高い場合でも、IO-Link 対応のスイッチング、アナログ、又はプッシュプル出力を備えた UC4 は、最適な選択肢であることが実証されています。さらに TOP へと、スイッチング周波数の高い製品を取り揃えており、極めて高速な用途に対応します。用途暗い色、光沢のある色、透明な素材の検出、測定、位置決め あらゆる形状の流体及びバルク資材のレベル制御が可能です カラーを選択できます 金属、紙、プラスチックコイルの直径を確認します ファブリックとワイヤグリッドの連続検出 非常に高速な物体の検出 屋外用途 ラベルフィルムの亀裂検出 トナー充填レベルの測定値 ツール検出 ロードキャリングユニットの検出 超音波技術による信頼性の高いエッジ検出 アセンブリプロセスで透明性を確保するためのバーコードの識別
仕様●センサ技術:超音波●本体形状:ブロック形●出力タイプ:アナログ: 0 → 10 V●検出範囲:20 → 150 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:40.1mm●幅:16mm●奥行き:16.7mm●最大DC電圧:30V●材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:210-5072 アズワン品番65-7288-38
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 小型ハウジングで超音波技術を採用しています 超音波技術を使用した検出、測定、位置決め PNP / NPN デジタル出力、アナログ出力、又は IO-Link によるプッシュプル出力を備えたタイプを用意しています ティーチインボタン 精密バックグラウンドサプレッション 土、ほこり、湿度、霧に耐性がありますあなたの利点ミニハウジングにより、非常に狭い場所でもすばやく簡単に組み込むことができます 迅速かつ簡単に試運転できるティーチインボタン 温度補償機能を内蔵しているため、常に高い測定精度を発揮します 最適なプロセス品質を実現します さまざまな動作モードにより、最適なアプリケーションの柔軟性とソリューションが提供され、信頼性と生産性が向上します 光電センサと機械的に完全に互換しているため、使用できます あらゆる用途に適した技術を機械を変更する必要がありません 光学的に困難な環境に対する耐性を備えているため、汚れ、埃、湿気、霧の多い条件でも正確に測定できますUC4 超音波センサファミリは、最先端の超音波技術を小型ハウジングに組み合わせた製品です。非常に難しい操作条件でも信頼性の高い機能を備えた UC4 は、透明な物体の検出や液体やバルク資材のレベル測定など、要求の厳しい特殊な作業に最適な、非常に小型の万能工具です。バックグラウンドサプレッションや汚れ耐性が高い場合でも、IO-Link 対応のスイッチング、アナログ、又はプッシュプル出力を備えた UC4 は、最適な選択肢であることが実証されています。さらに TOP へと、スイッチング周波数の高い製品を取り揃えており、極めて高速な用途に対応します。用途暗い色、光沢のある色、透明な素材の検出、測定、位置決め あらゆる形状の流体及びバルク資材のレベル制御が可能です カラーを選択できます 金属、紙、プラスチックコイルの直径を確認します ファブリックとワイヤグリッドの連続検出 非常に高速な物体の検出 屋外用途 ラベルフィルムの亀裂検出 トナー充填レベルの測定値 ツール検出 ロードキャリングユニットの検出 超音波技術による信頼性の高いエッジ検出 アセンブリプロセスで透明性を確保するためのバーコードの識別注
仕様●センサ技術:超音波●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:13 → 150 mm●接続方式:アキシャルプラグ●シリーズ:UC4●長さ:16.7mm●幅:16mm●奥行き:40.1mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:212-5508 アズワン品番65-7289-83
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷

概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 小型ハウジングで超音波技術を採用しています 超音波技術を使用した検出、測定、位置決め PNP / NPN デジタル出力、アナログ出力、又は IO-Link によるプッシュプル出力を備えたタイプを用意しています ティーチインボタン 精密バックグラウンドサプレッション 土、ほこり、湿度、霧に耐性がありますあなたの利点ミニハウジングにより、非常に狭い場所でもすばやく簡単に組み込むことができます 迅速かつ簡単に試運転できるティーチインボタン 温度補償機能を内蔵しているため、常に高い測定精度を発揮します 最適なプロセス品質を実現します さまざまな動作モードにより、最適なアプリケーションの柔軟性とソリューションが提供され、信頼性と生産性が向上します 光電センサと機械的に完全に互換しているため、使用できます あらゆる用途に適した技術を機械を変更する必要がありません 光学的に困難な環境に対する耐性を備えているため、汚れ、埃、湿気、霧の多い条件でも正確に測定できますUC4 超音波センサファミリは、最先端の超音波技術を小型ハウジングに組み合わせた製品です。非常に難しい操作条件でも信頼性の高い機能を備えた UC4 は、透明な物体の検出や液体やバルク資材のレベル測定など、要求の厳しい特殊な作業に最適な、非常に小型の万能工具です。バックグラウンドサプレッションや汚れ耐性が高い場合でも、IO-Link 対応のスイッチング、アナログ、又はプッシュプル出力を備えた UC4 は、最適な選択肢であることが実証されています。さらに TOP へと、スイッチング周波数の高い製品を取り揃えており、極めて高速な用途に対応します。用途暗い色、光沢のある色、透明な素材の検出、測定、位置決め あらゆる形状の流体及びバルク資材のレベル制御が可能です カラーを選択できます 金属、紙、プラスチックコイルの直径を確認します ファブリックとワイヤグリッドの連続検出 非常に高速な物体の検出 屋外用途 ラベルフィルムの亀裂検出 トナー充填レベルの測定値 ツール検出 ロードキャリングユニットの検出 超音波技術による信頼性の高いエッジ検出 アセンブリプロセスで透明性を確保するためのバーコードの識別注
仕様●センサ技術:超音波●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:13 → 100 mm●接続方式:アキシャルプラグ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:16.7mm●幅:16mm●奥行き:40.1mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:212-5504 アズワン品番65-7290-66
1個
70,980 税込78,078
7日以内出荷

概要一目でわかるM12、M18、M30 モデルの円筒形ハウジングです 粉体、粒状物質、液体、固体を検出します 優れた電磁両立性 電気的な構成: DC 2 線及び 4 線 電源電圧: 10 → 36 V dc 光調整インジケータ 検出範囲は最大 25 mm です エンクロージャの定格: IP65、IP68、IP 69Kあなたの利点過酷な産業環境で信頼性の高い機能を備えているため、機械のメンテナンスコストとダウンタイムを削減できます ポテンショメータにより、すばやく簡単に調整できます 試運転中の貴重な時間を節約するためのボタンもあります コンパクトなハウジングとにより、柔軟性の高いさまざまな用途に対応 ユニバーサルマウントシステム 耐衝撃性と耐振性に優れ、埃への感度が最小限に抑えられています また、湿気によって物体を確実に検出し、機械のメンテナンスを軽減します コスト 光学式調整インジケータにより、物体を確実に検出して電位を最小限に抑えることができます マシンの障害静電容量型近接センサは、プラスチックやガラスの壁を通しても、粉末、粒状、液体、固体のあらゆる物質を検出できます。SICK の静電容量型近接センサは、電磁両立性( EMC )に非常に優れているため、誤スイッチやセンサの故障を防止できます。用途最小充填レベル監視 パッケージングの検出 太陽電池製造時のトレイの存在検出 種子および肥料タンクのレベル測定 組み合わせハーベスタのレベル監視 太陽・電子業界における太陽電池ウェハの検出 包装産業でのアルミニウム、段ボール、紙の検出 木材加工機械での木材の検出 プラスチック産業におけるゴムとプラスチックの粒状体の検出 製薬及び化学産業におけるさまざまな液体の検出注
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 → 25 mm●接続方式:4 線、ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:81mm●奥行き:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり●コード番号:213-1717 アズワン品番65-7279-97
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

1個
21,180 税込23,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります