制御機器 :「ud 部品」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:0●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●UE410-8DI拡張モジュール、入力. UE410-8DIモジュールは、OR、AND、又はバイパスロジック機能を使用して、上流のUE410-MU / XUモジュールにリンク可能な8つの入力を持つ入力拡張モジュールです。 UE410-8DIロータリスイッチの9つのスイッチ位置は、どの安全コンポーネントを接続できるか、UE410-MU / XUと通信するときにどのタイプのロジックを適用するかを決定します。 入力拡張モジュールは、モジュール構造で左に位置する次の(UE410-MU / UE410-XU)モジュールに対してのみ動作することで、機能グループを形成します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,310 税込64,141
7日以内出荷

寸法(mm)96.5×22.5×120.8 タイプゲートウェイ 取付方式DINレール シリーズFX0 範囲Flexi Soft 電源電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Flexi Softシステム
1個
102,430 税込112,673
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,220 税込54,142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

概要一目でわかる材質の分類:レイヤーなし、単層、2 層 プラグアンドプレイ 操作中に選択、教え、変更できる感度レベル 最大 4 つの個別感度レベル さまざまな取り付け距離に対応 LED はあらゆる方向から視認可能 土、ほこり、湿度に対する耐性がありますあなたの利点信頼性の高い材料輸送の監視により、生産性と品質を最大限に高めます プラグアンドプレ
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 → 60 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:20 → 30 V●長さ:63.2mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+60℃●逆極性保護:あり アズワン品番65-7289-15
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:3●出力数:0●許容入力:1.8 W●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●UE410-MDI3 Muting Input Expansion Unit. Functions: Muting, override and belt stop. 1.8W maximum power consumption Category 4 (EN ISO 13849) SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061) PL e (EN ISO 13849) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,870 税込61,457
7日以内出荷

タイプ入力モジュール 取付方式DINレール シリーズFlexi Soft 出力点数0 入力点数8 電源電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力5 W ターミナル形状クランプ 併用可能製品Flexi Soft
1個
56,540 税込62,194
7日以内出荷

仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:4●出力数:4●許容入力:3 W●取付けスタイル:DINレール●寸法:96.5 x 22.5 x 120.8 mm●1台のUE410-MUと複数のUE410-XUユニットを論理的にリンクし、サブシステムを構成可能. UE410-XU拡張モジュール、入出力. UE410-XUモジュールは、4つの安全入力、4つの半導体出力、及び2つのテスト出力を持つ入出力拡張モジュールです。 センサに対して可能なスイッチの位置、ロジック機能、及び接続はUE410-MUと同じです。 UE410-MUとの違いは、UE410-XUにはシステム設定を保存できない点です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,620 税込78,782
7日以内出荷

仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:5●出力数:3●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●UE410-MM3 Muting Main Unit and UE410-XM3 Muting Extension. Functions include muting and override, concurrence monitoring, monitoring total muting time, sensor gap monitoring, end of muting by ESPE. Applications: Opto-electronic protective devices and non-contact safety switches. 2 or 4 muting sensors 1 reset/restart input and external device monitoring Activation and time adjustable 0.33 to 60 min Type of output safety capable outputs: PNP semiconductors, short-circuit protected, cross-circuit monitored Maximum output current: 2A Maximum response time: 13 ms Maximum switch on time: 10 s Maximum power consumption: 3 W Category 4 (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,620 税込78,782
7日以内出荷

寸法(mm)96.5×22.5×126.5 タイプフィールドバス 取付方式DINレール シリーズFX0 範囲Flexi Soft 電源電圧(V)24dc 通信方式【フィールドバス】Profibus DP RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Flexi Softシステム
1個
102,430 税込112,673
7日以内出荷

タイプ入力 / 出力モジュール 取付方式DINレール シリーズFlexi Soft 出力点数4 入力点数8 電源電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力3 W ターミナル形状クランプ 併用可能製品Flexi Soft
1個
82,040 税込90,244
7日以内出荷

概要一目でわかるあなたの利点RFU61x は、市場で最も小型の読み取り / 書き込みデバイスです。加工物や部品に直接取り付けられる IoT 用途に最適です。したがって、RFU61x は、バリューチェーン全体を初めて連続的に識別できるようにすることで、Sick の UHF 製品ファミリを排除します。RFU61x のインターフェースは、トリガーセンサの直接接続を可能にします。これにより、RFU61x をリモートの自己サポートユニットとして使用できます。統合されたプロセスロジックにより、RFU61x で直接データを処理し、制御に渡すことができます。他の RFU デバイスと同様に、Sick AppSpace エコシステムを使用して個々の要件に従って RFU61x をプログラムすることもできます。用途小型サイズのため、スペースが限られていても多様な用途に対応できます しっかりしています の直接接続オプションにより、すばやく設置が可能です トリガセンサ のため、制御に必要なプログラミング作業はほとんどありません デバイス内のインテリジェントなプロセスロジック sopas ET または統合 Web サーバを使用して簡単に設定できます 試運転にかかる時間とコストを節約できます Sick AppSpace を使用して個々のソフトウェアソリューションをプログラミングする際の最大限の柔軟 堅牢な設計により、過酷な作業でも信頼性の高い動作が可能になります 産業環境:非常にコンパクトな設計 読み取り範囲:最大 0.5 m トリガセンサ用の接続オプション 高度な制御システムへのリンクオプション又はへの直接リンクオプション Cloud アンテナとデータ処理がセンサに統合されています sopas ET または統合 Web サーバを介した設定 Sick AppSpace と併用できます IP67 に適合する頑丈な設計注
仕様●検出タイプ:RFID リーダー●接続タイプ:ケーブル●読取り距離:500mm●最大DC電圧:30V●リーダースタイル:固定●電源電圧:18 → 30 V dc●消費電力:6 W●長さ:92mm●幅:80mm●奥行き:38mm●コード番号:213-3793 アズワン品番65-7281-18
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります