接続・省配線(制御機器) (7) 電子部品(オンボード) (351) 検出・センサ (445) ブランド: TELEMECANIQUE SENSORSすべて解除
Telemecanique SensorsXCKN2145P20 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様 アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 42.3mm取付方向 = EN50047Cycles
Telemecanique SensorsXCKMR54D1 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
IECリミットスイッチは、巻き上げ、鉱業、鉱物及び金属、又はベルト搬送などの特定用途専用です。リミットスイッチXCKMR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (2 NC) - 低速 - PG13
仕様 通常端子構成:2NC/2NC 材質 メタル 長さ(mm) 200 幅(mm) 59 タイプ アクチュエータ:アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 2NC/2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 125V接続タイプ = PG13シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.5 NmCycles シリーズ OsiSense XC 深さ(mm) 118 最大電流(A) 3 接続 PG13.5 保護等級 IP66 動作温度 最大:+70℃、最小:-25℃ 操作力(N) 0.5 m 取付方向 垂直 駆動方式 スローアクション 回路 4極 機械的寿命 2000000Cycles RoHS指令(10物質対応) 対応 最大AC電圧(V) 240 最大DC電圧(V) 125
Telemecanique SensorsZCP21 TELEMECANIQUE SENSORS 翌々日出荷
仕様 ●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●幅 : 31mm●特長 / 利点固定ボディ 小型設計 スクリュークランプ端子
Telemecanique SensorsXCKN2118P20 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様 アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = EN50047Cycles RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique Sensors XCS TE ソレノイドインターロックスイッチ。 Telemecanique Sensors の XCS TE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械を稼働中でガード又はドアが閉じた状態の場合のソリューションとなります。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSTE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間が短いライトデューティ産業用機械との併用に最適です。Telemecanique Sensors XCS-TE シリーズソレノイドインターロックスイッチの定格電源電圧は 24 V ac/dc です。2 つの NC 安全スローブレークコンタクトを備えています。スイッチはプラスチック製のハウジングで、ソレノイドでロックされ、インターロックされます。 注: アクチュエータは付属していません。別途注文する必要があります。 特長と利点: Preventa 安全検出、安全スイッチ。 角形。 プラスチック(本体及びヘッド PA 、ポリアミド)。 キー操作タレットヘッド 2 NC (低速ブレーク同時) タップ加工 Pg 1 のケーブルエントリ x 1 2 極 Terminal クランプ。 ロックソレノイドによるインターロック 動作温度範囲: -25 → 60 ° C 最大コンタクト定格: 10 A 機械的寿命:最大 1000000 回 重量: 0.36 kg 認定。 IP67定格 EN 1088/ISO14119 EN/IEC60204-1 EN / IEC60947-5-1 EN / ISO12100 UL508 CSAC22.2 番号 14
仕様 施錠 / 開錠用電力 = ロック解除用の電源電源電圧 = 24V ac/dcシリーズ = XCS-TE範囲 = Preventa安全接点 = 2NCコンジットエントリ = PG11補助接点 = 1NC材質 = プラスチックIP保護等級 = IP67深さ = 110mm
Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSPA シリーズインターロックスイッチは、 2NC スイッチ構成を備えています。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で、最大電流は 6 A です。ハウジングの材質はポリアミド製で、キーロック方式になっています。特長と利点ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です ケーブルエントリタップ付き PG11 x 1 動作温度範囲: -25 → 70 ° C認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508
仕様 ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11材質 = ガラス繊維強化ナイロン範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSPA動作温度 Max = +70℃
Telemecanique Sensors アクチュエータ アクチュエータ XCSZ02 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique Sensors アクチュエータTelemecanique インターロックスイッチは、 3 つの正方向オープニングコンタクトを標準装備しています。プロセスの開始前に、ドア、 Gates 、及び guards が閉じていることを確認することで、人員を保護するように設計されています。スイッチから作動キーを取り外し、ガード又はゲートが開いているときに安全回路に停止信号を送信することで、潜在的な事故を最小限に抑えます。インストールと設定は簡単です。XCS 安全インターロックは、金属製又はプラスチック製のボディを備えており、各種の作動キーとともに使用することで、国内規格と国際規格の両方に準拠するさまざまな安全用途に適合します。 注: アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照特長と利点過酷な環境での使用に適した金属製エンクロージャです 狭い場所に取り付けるためのエンクロージャスタイルは小さくなっています ロック装置は、危険があるときに人体を機械から守ります キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属 DIN 型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力用途食品及び飲料産業 製薬産業 鉄道及び輸送業界 自動車産業 鉱業及び採石業 ファクトリオートメーション業界 XCSA 安全スイッチ XCSB 安全スイッチ XCSE 安全スイッチ認定EN1088 準拠 EN60204 IP67定格
仕様 種類 = アクチュエータ併用可能製品 = XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz TELEMECANIQUE SENSORS 翌々日出荷
Telemecanique 誘導型センサ. Telemecaniques M30 Rotation Monitoringシリーズは、金属検出が必要なアプリケーションで使用するために開発・設計された近接センサです。これらTelemecanique OsiSense XSシリーズ円筒形誘導型近接センサは、60 mm までの金属物体の非接触検出用に設計されています。これらの製品は、埋込可能な黄銅ボディの LED ステータスディスプレイを備えています。各ボディには、 2 m の配線済みケーブルと逆極性保護機能が付いています。主に食品飲料業界の用途で使用されています。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導型近接センサにはコイルと発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。このフィールドに金属が入力されると、振動振幅が変化します。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出されたユーザーと/又は対応する機器が表示されます。誘導型近接センサは、あらゆる産業での使用に適しています。一般的な用途には、食品 / 飲料産業、ロボット、工作機械、梱包、マテハンなどがあります。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
仕様 センサ技術 = 誘導、本体形状 = ネジ付きバレル、出力機能 = NC<長さ = 81mm、実装タイプ = 埋込型 材質 金属 ケーブル長(m) 2 検出距離(mm) 10 電源電圧(V) 20→250 DC、20→250 AC 動作温度(℃) (Min)-25、(Max)+70 ねじの呼び M30 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大DC電圧(V) 264
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE67 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS 3日以内出荷
仕様 ●種類 : ヘッド●併用可能製品 : XC シリーズ●シリーズ : OsiSense XC●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護
Telemecanique SensorsZCKJ1H29 TELEMECANIQUE SENSORS 5日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ : スナップ●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : メタル●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Max : +70℃●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ). Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは●ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバーXCKN2118P20 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチTelemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミット
仕様 ●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●深さ:108.1mm●取付方向:EN50047●コード番号:125-8461 アズワン品番 65-7824-50
センサ反射板 反射 XUシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS 6日以内出荷
アクセサリ
仕様 ●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:XUシリーズ●応用例:近接を閉じます●材質:プラスチック アズワン品番 65-7310-91
反射テープ Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:反射テープ●併用可能製品:XUシリーズ●粘着式反射テープ. 幅25 mm、厚さ0.2 mmの粘着式反射テープです。 長さ1 m ( RS ; 324-1591 324-1591 、 RS ; 324-1620 324-1620 )及び5 m ( RS ; 324-1614 324-1614 、 RS ; 542-4912 542-4912 )のものを用意しています。
ZCKD15 TELEMECANIQUE SENSORS 翌々日出荷
タイプ ヘッド 動作温度(℃) -25~70 併用可能製品 XCシリーズ
Telemecanique SensorsXCSPL772 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様 アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm深さ = 88mm取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCSPL782 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様 アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm深さ = 161mm取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCSPL962 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様 アクチュエータタイプ = ストレートレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCSPL762 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様 アクチュエータタイプ = ストレートレバー回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 103mm取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCSPL562 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様 アクチュエータタイプ = ストレートレバー回路 = 双極通常端子構成 = NC / NOIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 103mm取付方向 = 水平Cycles
Telemecanique SensorsXCSPL791 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様 アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = PG11シリーズ = Preventa XCSPL長さ = 30mm幅 = 103mm取付方向 = 水平Cycles
Telemecanique SensorsXCSPL582 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様 アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsZCKJ1 TELEMECANIQUE SENSORS 欠品中
VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ). Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは、ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
仕様 回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃
Telemecanique SensorsXCKS159H29 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ Telemecanique XCKS シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。 リミットスイッチの仕組み リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。 Telemecanique XCKS159H29 リミットスイッチ OsiSense XC シリーズの製品の一部を構成します固定ボディタイプロータリーヘッドを装備耐摩耗性のプラスチック素材を使用して製造されていますオペレータタイプは、スプリングリターン丸型ロッドレバー熱可塑性丸型ロッド 6 mm 、 L = 200 mm です 1NC-1 NO コンタクトタイプ - 2極:スナップアクションコンタクト操作トリップの最小トルクは 0.1 N.m です寸法幅 40 mm x 高さ 98 ~ 280 mm x 幅 55 mm メンテナンスが簡単なモジュラ設計すべてのスナップ接点とスローブレーク接点が確実に開きます。結果として機械の安全性が向上します
仕様 アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直Cycles RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsZCD31 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
OsiSense XCリミットスイッチボディ. Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクト(強制開離動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
仕様 回路 = 3極通常端子構成 = 2NO/1NC電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります