制御機器 :「エア釘抜き」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最大圧力の読み:12バール、メディアは、測定:空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性OsiSense XMP調整可能差動型圧力センサ. Osisense XMP圧力センサは制御回路向けで、水圧(海水、淡水とも)や空気圧の制御に使用します。 XMPシリーズの圧力センサは調整可能な差動型であり、2つのしきい値間での調整に適しています。. ダイやフラム圧力アクチュエータ G 1/4 (メス)流体接続タイプ 2つのケーブルエントリを設け、Pg 13.5のケーブルグランドに対応 2 NCスナップ式 IP等級IP54 プロセス接続G1/4 最小圧力(bar)1.3
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

電流(A)3 ac, 100 mA dc 電源電圧120 → 240 V ac、250 V dc プロセス接続G1/4 出力タイプリレー
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OsiSense XMLG電子圧力センサ.
仕様最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.1 %出力タイプ = アナログメディアは、測定 = 空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水アナログ出力 = 4 → 20 mA応答時間 = 2 ms電流 Max = 20 mA電源電圧 = 12 V dc、24 V dc材質 = 酸化アルミセラミック, ステンレススチール動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

OsiSense XMLR圧力センサ. Telemecanique OsiSense XMLRセンサは高い精度で効率的な動作をするため、正圧 / 負圧の表示、制御、調整が必要な幅広い産業用途での使用に適しています。これらの小型圧力センサでは柔軟性の高い取り付けを簡単に実施でき、取り付けに必要な時間及び労力も削減できます。. 最適な用途: 射出成形機 空圧システム 成形、熱成形プレス機 空圧システム、組み立て機械 ポンプ、淡水処理. ステンレススチール316流体エントリ及びガラス繊維強化ボディにより、機械的な磨耗及び破損に対する優れた耐性の圧力スイッチを実現します。
仕様最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±1 %出力タイプ = アナログ, ソリッドステートPNPメディアは、測定 = 空気、淡水、油圧オイル、冷却液アナログ出力 = 1 → 10 V応答時間 = 10 ms電流 Max = 50 mA電源電圧 = 24 V dc材質 = ポリアクリルアミド、ステンレススチール動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷


精度(%)±0.5 出力方式アナログ 応答時間≦2ms 材質(ハウジング)フッ化炭素FPM, ステンレス鋼AISI 316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

精度(%)±0.5 出力方式アナログ プロセス接続G1/4 応答時間≦2ms 最大電流(mA)7 電源電圧(V)24dc
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORS圧力センサ
仕様●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:6バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、淡水、ガス、油圧オイル●プロセス接続:G1/4●電源電圧:12 → 24 V dc●IP保護等級:IP65、IP67、IP69K●コード番号:221-0109 アズワン品番65-7331-68
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORS圧力センサ 負圧
仕様●圧力の読取りタイプ:負圧●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、淡水、ガス、油圧オイル●プロセス接続:G1/4●電源電圧:12 → 24 V dc●IP保護等級:IP65、IP67、IP69K●コード番号:221-0113 アズワン品番65-7331-41
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


OsiSense XMLG電子圧力センサ.
仕様最高使用圧力 = 0 ~ 1バール接続 = M12 3ピンコネクタ最適なメディア = 空気, 腐食性流体, 油, 水定格電圧 = 24V接続ネジサイズ = M12メーカーシリーズ = OsiSense XM XMLG動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP66, IP67出力タイプ = アナログバール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSTRANSM. CON D 10BAR 4-20
RoHS
仕様最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:±0.1 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:<20 mA 、 電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 ハウジング材質:酸化アルミセラミック, ステンレススチール 、 IP評価:IP66, IP67 、 動作温度 Max:+85℃ 、 OsiSense XMLG電子圧力センサ. Schneider Electric XMLG圧力トランスミッタ及び圧力スイッチは、セラミック製圧力測定セルを搭載しています。圧力による変形が、セラミック上にシルクスクリーン印刷されたホイートストンブリッジの抵抗器に伝達されます。抵抗器の変化は内蔵電子機器によって処理され、デジタル又はアナログのデジタル信号が得られます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 使用温度範囲: -15 → +85 ℃ エンクロージャ等級: IP66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります