制御機器 :「LED一体型」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くで作業者を手動検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムでは、保護高さ 1.60 mm の 68 本の光ビームを作成します。PFHD の信頼性データは、 1.67 x 10 倍です。スタンドアロンセンサとして使用することも(セーフティ制御ユニットを使用しない場合など)、適切な安全制御ユニットと併用することもできます。アルミケースを備え、一体型 LED がローカル信号として機能し、デバイスのステータスを明確に表示します
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSL4Eビーム分解能 = 30mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4ビームの数 = 61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539,800
税込¥593,780
5日以内出荷
Schneider Electric XPSLCM 安全制御ユニットは、タイプ 2 及びタイプ 4 の安全ライトカーテンのミューティング機能用で、一体型 LED を備えており、ローカルの信号機能によりデバイスの状態を明確に表示することができます。適切な安全制御ユニットに関連付けて正しく接続すると、 EN/ISO13849-1 、 EN/IEC62061 に記載されているカテゴリ 4 、パフォーマンスレベル PL e 、 SILCL 3 に準拠します。B10d の信頼性データは 800000 です スルービーム光電センサのダークオン操作( PNP )、偏光反射光電センサ、 Reflex 光電センサと互換性があります
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XPSLCM
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
仕様XCS DM、内蔵セーフティリレーによるコード. 別個にセーフティリレーが必要ないため、このデバイスは機能を失うことなくキャビネット内のスペースを節約し、簡単に設置できます。 移動可能な機械保護装置に対して、又は頻繁に洗浄を行う環境でCat 3//4又はSIL 2//3保護を提供します。 内蔵セーフティリレーによりスイッチが自己チェックを実行できるため、外部セーフティリレーを使用せずにスイッチ自体の障害を検出できます。 外部接触器を直接駆動し、直接かつ安全に電気モータ負荷を制御できます。 包装機械、組み立て機械、食品加工分野、製薬、化学機械、自動化製造ライン、木材加工機械、ロボット、剪断その他の機械(製品を手動で出し入れする作業台)などの用途に最適です。. ケーブル配線、複雑さ、キャビネットスペースを低減する一体型セーフティリレー 2色のLED及びPNP出力による診断 動作温度範囲: -25 → +75 ℃ 食品グレードのポリウレタン(PUR)ケーブル 複数のスイッチの直列接続が可能 いたずら防止セキュリティコーディング ホール効果テクノロジを使用した位置ずれに対する耐性 軽工業及び重工業向けの使用に適した堅牢な設計 EN1088要件に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ接続ケーブル
コネクタサイズM12
併用可能製品XCSDM3 / 4安全スイッチ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。