制御機器 :「PV」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートオス -M12 は 4 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブルが使用されています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67使用温度範囲 = -25 → +80 ° C (静的)mm配線済みコネクタXZ - エルボメス - M8 - 4ピン - ケーブルPVC 2 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Schneider Electric ケーブルアクセサリの配線済みコネクタ XZ には、 3 ピンのストレートメス 1/2 インチ 20 UNF タイプコネクタがあります。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP67 、 IP65
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 保護等級 - IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ 20 UNF ( 3 ピン)です。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 、 IP67
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 は 4 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、 5 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 5コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67AWGサイズ = 23 AWGmm配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 5ピン - ケーブルPVC 5 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 4 ピンのエルボメス M8 コネクタを備えています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 4 ピン。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 10 m ケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 、 IP67
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのエルボメス M8 タイプコネクタが付いています。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 10 m ケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1コンタクト数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、 5 ピンのストレートメス -M12 コネクタを備えています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様芯数 = 3シース材質 = PVCmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67外径 = 4.6mm配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン - ケーブル PVC 10 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配線済み接続ZCMC - 2極 - PvR - 3 m
仕様シリーズ = OsiSense RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

配線済み接続ZCMC - 2極 - PvR - 7 m
仕様シリーズ = OsiSense RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 です。絶縁又は導電性素材の検出に使用されます。ワイヤ絶縁材 - PVC 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:AC●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V●長さ:80mm●コード番号:220-1040 アズワン品番65-7330-89
1個
37,980 税込41,778
欠品中

Schneider Electric XU8 シリーズ光電センサです。円筒型の M18 センサ設計ディスクリート出力機能 - 1 NO ソリッドステート出力 ワイヤ絶縁材 - PVR IP 保護等級 - IP67
仕様検出タイプ = 拡散検出範囲 = 120 mm出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 4 ピンを備えています。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCRV芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ
エコ商品
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズで使用されます。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用 エンクロージャ材質 - ABS レンズ材質 - PMMA カバー材質 - PVC
仕様検出タイプ = 透過型電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズで使用されます。IP 保護等級: IP65、IP67 水銀不使用 エンクロージャ材質 - ABS レンズ材質 - PMMA カバー材質 - PVC
仕様●検出タイプ:スルービーム●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUY アズワン品番65-7330-53
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Schneider Electric 配線済み接続 ZCMC - 2 極 - PVR - 2 mOsiSense XC に適合 配線済み接続 コンポーネント名 ZCMC 関連するボディ ZCMD29 極数 2 コンタクトタイプと組成 - 2 NC コンタクト操作 - スナップアクション
仕様シリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Schneider Electric ZNMC のケーブル接続済み接続は、 XCMD25 シリーズと互換性があり、 1 NC + 1 NO コンタクトタイプ構成が付属する 2 極接続ケーブルです。水銀不使用 ワイヤ絶縁材 = PVR ケーブル長 = 3 m Green Premium 製品
仕様シリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

Schneider Electric ZNMC のケーブル接続済み接続は、 XCMD29 シリーズと互換性があり、 2 NC コンタクトタイプ構成で提供される 2 極接続ケーブルです。水銀不使用 ワイヤ絶縁材 = PVR ケーブル長 = 5 m Green Premium 製品
仕様シリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

Schneider Electric ZNMC のケーブル接続済み接続は、 XCMD25 シリーズと互換性があり、 1 NC + 1 NO コンタクトタイプ構成が付属する 2 極接続ケーブルです。水銀不使用 ワイヤ絶縁材 = PVR ケーブル長 = 7 m Green Premium 製品
仕様シリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

Schneider Electric ZNMC のケーブル接続済み接続は、 XCMD39 シリーズと互換性がある 3 極接続ケーブルで、 2NC+1 NO コンタクトタイプの構成が付属しています。水銀不使用 ワイヤ絶縁材 = PVR ケーブル長 = 2 m Green Premium 製品
仕様シリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済み接続 ZCMC - 3 極 - PVR - 5 mOsiSense XC に適合 配線済み接続 コンポーネント名 ZCMC 関連するボディ ZCMD37 極数: 3 コンタクトタイプと組成: 2 NC + 1 NO コンタクト操作スローブレーク、ブレークビフォアメーク
仕様シリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

Schneider Electric の静電容量型センサです。XT では、絶縁体や導電性の物質の検出専用の静電容量形近接センサ製品が用意されています。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。たとえば、金属、鉱物、木材、プラスチック、 ガラス、段ボール、液体など。プラスチック製のプレーンケース、直径 32 mm 、長さ 2 m の配線済み接続部を備えています。黄色の LED による出力状態表示ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様センサ技術 = 静電容量型出力機能 = NO実装タイプ = フラッシュなし直径 = 32 mm動作温度 Min = -10℃応答周波数 = 150 HzHz ケーブル長(m)2 検出距離(mm)20 電源電圧(V)24→ AC240、 DC24 保護等級IP67準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

Schneider Electric この製品は、 XU シリーズに属しており、光電センサの製品です。この汎用光電センサは、 XUK コンパクトな 50 mm x 50 mm 設計になっています。マルチモード検出システムを備えています。エンクロージャは PBT 製で、 PMMA レンズ付きです。寸法は、 18 mm (幅) x 50 mm (奥行き) x 50 mm (高さ)で、重量は 0.175 kg です。マテハン、包装、ラベル付け、組み立て、エレベータ、 エスカレーター又は食品 / 飲料業界この製品は、 CE 、 CSA 、 UL 認定を受けています。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ワイヤ絶縁材 - PVR IP 保護等級: IP65
仕様検出タイプ = マルチモード検出範囲 = 300 mm出力タイプ = リレー電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

SchneiderElectricXSシリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開(NO)又は常時閉(NC)出力信号が生成されます。ボディタイプ固定エンクロージャ材質:プラスチック出力信号ディスクリートの種類配線技術:2線[Sn]公称検出距離4mmディスクリート出力機能:1NO電気接続ケーブルケーブル長2mワイヤ絶縁材:PVC[Us]定格供給電圧24→210Vdc24→240Vac、50/60Hzスイッチング容量mA5→200mA
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:ディスクリート●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 → 240 V●長さ:26mm アズワン品番65-7331-93
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 エンクロージャ材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 4 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 電気接続ケーブル ケーブル長2 m ワイヤ絶縁材: PVC [Us] 定格供給 電圧 24 → 210 V dc 24 → 240 V ac 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 200 mA
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 4 mm出力機能 = NO<最大DC電圧 = 210V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 200 mA ケーブル長(m)2 検出距離(mm)4 電源電圧(V)24→240 AC/DC 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)210
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。エンクロージャ材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 [Sn] 公称検出 距離 4 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長2 m ワイヤ絶縁材: PVC [Us] 定格供給 電圧 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ブロック形出力機能 = NO/NC実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃ ケーブル長(m)2 電源電圧(V)12→48 DC 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)48
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 エンクロージャ材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 [Sn] 公称検出 距離 2 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長2 m ワイヤ絶縁材: PVC [Us] 定格供給 電圧 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA <= 200 mA (過負荷及び短絡保護あり
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO/NC実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃ 奥行(mm)26 ケーブル長(m)2 検出距離(mm)2 電源電圧(V)12→48 DC 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)48
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 エンクロージャ材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 [Sn] 公称検出 距離 2 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長2 m ワイヤ絶縁材: PVC [Us] 定格供給 電圧 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA <= 200 mA (過負荷及び短絡保護あり
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 48 V●長さ:26mm●コード番号:221-1712 アズワン品番65-7331-24
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。ケーブル材質: PVC ステータス LED の安定性: 1 LED (緑) 出力状態: LED 1 個(黄) [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き アドオン出力アラーム出力付き、 50 mA (過負荷保護あり 製品互換性:ガラス又はプラスチック製光ファイバ 1 mm 又は 2.2 mm ティーチモードで感度調整を設定できます レンズ材質: PMMA
仕様センサーのスタイル = ブロック形出力タイプ = NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング