制御機器 :「ledシート」の検索結果
関連キーワード
光電光学式フォークセンサ. XUYF シリーズの光電光学式フォークセンサは、ストリップのラベル検出及び印刷機のシートフィードの検出用です。. ティーチモード DC 電源、ソリッドステート出力 LED表示 オスコネクタ M8 x 1 、 4 ピン 1 NO 又は 1 NC プログラム可能
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = Through Beam検出範囲 = 2 mm → 120 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = M8 4 Pin Connector最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65電流 Max = 100 mA応答時間 = 20 μs動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。