Welwyn 巻線 抵抗器 3W 150Ω ±5%, W21-150RJIWELWYN¥119,800税込¥131,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 150Ω●定格電力 : 3W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●抵抗器がすでに放熱している場合●過負荷中に到達可能なワイヤの上限温度が設定されているため●パルスエネルギーはこのグラフで許される値未満まで適用できます。以下の公式を用いて●すでに電力を放出している抵抗器に適用できる「同等の」パルスエネルギーを評価できます。それぞれのパルスについて放出される平均電力は抵抗器の連続定格電力を超えられないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透性無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現 過酷な環境に最適 不浸透性無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 3W 4.7Ω ±5%, W21-4R7JIWELWYN¥119,800税込¥131,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 4.7Ω●定格電力 : 3W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●動作温度 Max : +200℃●動作温度 Min : -55℃●抵抗器がすでに放熱している場合●過負荷中に到達可能なワイヤの上限温度が設定されているため●パルスエネルギーはこのグラフで許される値未満まで適用できます。以下の公式を用いて●すでに電力を放出している抵抗器に適用できる「同等の」パルスエネルギーを評価できます。それぞれのパルスについて放出される平均電力は抵抗器の連続定格電力を超えられないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透性無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現 過酷な環境に最適 不浸透性無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 7W 18Ω ±5%, W22-18RJIWELWYN¥89,980税込¥98,978
1セット(700個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 18Ω●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため●抵抗がすでに熱を放散している場合●印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合●放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 7W 100Ω ±5%, W22-100RJIWELWYN7日以内出荷
仕様●抵抗 : 100Ω●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため●抵抗がすでに熱を放散している場合●印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合●放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 3W 100Ω ±5%, W21-100RJIWELWYN7日以内出荷
仕様●抵抗 : 100Ω●定格電力 : 3W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●動作温度 Max : +200℃●動作温度 Min : -55℃●過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため●抵抗がすでに熱を放散している場合●印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合●放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 7W 10Ω ±5%, W22-10RJIWELWYN7日以内出荷
仕様●抵抗 : 10Ω●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため●抵抗がすでに熱を放散している場合●印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合●放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 7W 12kΩ ±5%, W22-12KJIWELWYN7日以内出荷
仕様●抵抗 : 12kΩ●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●動作温度 Max : +200℃●動作温度 Min : -55℃●過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため●抵抗がすでに熱を放散している場合●印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合●放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 3W 1.2kΩ ±5%, W21-1K2JIWELWYN7日以内出荷
過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため、抵抗がすでに熱を放散している場合、印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合、放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)1.2kRoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 3W 8.2kΩ ±5%, W21-8K2JIWELWYN¥139,800税込¥153,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため、抵抗がすでに熱を放散している場合、印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合、放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
仕様定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 3W 1.5kΩ ±5%, W21-1K5JIWELWYN7日以内出荷
抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため、抵抗がすでに熱を放散している場合、印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合、放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
Welwyn 巻線 抵抗器 3W 510Ω ±5%, W21-510RJIWELWYN7日以内出荷
抵抗 = 510Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため、抵抗がすでに熱を放散している場合、印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合、放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
Welwyn 巻線 抵抗器 3W 3.9kΩ ±5%, W21-3K9JIWELWYN¥119,800税込¥131,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
抵抗 = 3.9kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20動作温度 Max = +200℃動作温度 Min = -55℃過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため、抵抗がすでに熱を放散している場合、印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。また、反復パルスの場合、平均損失電力が抵抗器の連続定格電力を超えないようにしてください。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
Welwyn 巻線 抵抗器 3W 2.2Ω ±5%, W21-2R2JIWELWYN7日以内出荷
抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため、抵抗がすでに熱を放散している場合、印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合、放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
Welwyn 巻線 抵抗器 7W 15kΩ ±5%, W22-15KJIWELWYN¥149,800税込¥164,780
1セット(700個)
7日以内出荷
抵抗 = 15kΩ定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため、抵抗がすでに熱を放散している場合、印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合、放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります