EPL150シリーズは、負荷範囲全体にわたって効率の最大限に高め、無負荷時の電力消費を最小限に抑えます。これにより、放熱が最小限に抑えられ、運用コストが低減し、最新の環境目標及び法規制に準拠することができます。EPL150は、対流冷却時に最大100 W、わずか10 CFMの強制冷却時に最大150 Wを提供します。強制冷却用途をサポートできるように、12 V 0.5 Aのファン電源が含まれています。汎用性の高いこの製品は、小さいフットプリント、低プロファイル、低ノイズ、及び安全機関の包括的な承認により、幅広いITE及び産業用途で使用することができます。対流冷却: 103 W / 強制冷却: 150 W (定格) 2 x 4インチのフットプリント 0.99インチの低プロファイル クラスI及びクラスIIの動作 12 Vのファン出力 最大95 %の高効率 高電力密度 無負荷時入力電力: 0.5 W未満 3年間保証
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:4.17 A, 6.25 A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:21mm●重量:195g●効率:93%●最高温度:70℃●最低温度:-20℃●コード番号:172-0808
アズワン品番65-7222-76
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 ~ 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 ~ +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモートオン / オフ制御と電源障害信号に対応しています。スタンバイ及びファン電源は5 Vです。定格: 256 W (対流) / 500 W (強制冷却) 5 Vのスタンバイ出力 ユニバーサル入力: 80-264 V ac 動作温度: -40 → +70℃ 電源障害及びリモートオン / オフ 3年間保証
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:10.4 A, 20.8 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:Uブラケット●長さ:165.1mm●幅:83.8mm●奥行き:39.4mm●重量:612g●効率:92%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃●コード番号:172-0765
アズワン品番65-7222-87
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
XP Power LCW シリーズの調整型出力ファン冷却 AC-DC 電源は、産業電子機器及び技術用途向けのコスト効果の高いソリューションを提供するように設計されています。機能には、85 ~ 305 VAC の幅広い AC 入力、アクティブ PFC、出力電圧調整、電源「オン」 LED、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流および過電圧保護などがあります。主な用途には、
仕様●出力電圧:15V●出力電流:21.4A●定格電力:320W●組み込み式:あり●入力電圧:85 → 305V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なし
アズワン品番65-7217-45
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
XP Power AC / DC 電源XP Power GSP 750 W は、シングル出力の AC-DC 電源定格で、出力電流定格は 31.3 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。冷却ファンはインテリジェントに制御され、システム内で最も最適化された騒音を発生させます。特長と利点制御された冷却ファン IT 業界及び医療業界の安全認定
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:31.3A●定格電力:750W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:246.44mm●幅:101.6mm●奥行き:41.9mm●重量:1.4kg●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃
アズワン品番65-7222-31
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
IEC60950-1:2005 Ed 2、IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、UL60950-1 (2007)、CSA22.2 No。60601-1:08、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No.60601-1:08、EN60950-1:2006、EN60601-1/A 12:2006、クラスI。XP Power GSPシリーズAC-DC電源。GSPシリーズ電源は、小型機械分野で750 Wの電力を出力します。GSPシリーズは、医療業界やIT業界の認定を受けており、医療用途 / IT用途で使用することができます。特長と利点。ピーク定格電力: 900 W 入力範囲: 80-264 V ac IT業界及び医療業界の安全認定取得 スタンバイ出力: 1.0 W リモートオン / オフ 制御された冷却ファン
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:15.6A●定格電力:750W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:246.44mm●幅:101.6mm●奥行き:41.9mm●重量:1.4kg●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃●コード番号:126-2032
アズワン品番65-7221-53
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sens
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:50 A, 55 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃
アズワン品番65-7222-91
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
情報技術認定: IEC60950-1:2005 + A1:2013、UL60950-1 (2011)、CSA22.2 No。60950-1-11 Ed 2、EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2012、LVD、医療認定: IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No 6061-1:08、EN60601-1:2006。XP Power UCPシリーズAC-DC電源。UCPシリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、効率を最大限に高めます。こうしたすべての要素で最新の環境法規制への対応を支援します。UCPシリーズの電源は、IT用途や医療用途に最適です。この電源は、ヒューズを2個搭載し、医療用途に必須の低漏洩電流で、安全認定を取得しており、周囲温度70℃で動作します。特長と利点。高電力密度 1.18インチ低プロファイルUチャンネル構造 対流冷却: 150 W / 強制冷却: 222 W (定格) 5 Vスタンバイ(オプション) リモートオン / オフ ファン出力: 12 V 医療 / ITE認定 高効率レベル 無負荷時入力電力: 0.5 W未満
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:6.25A●定格電力:225W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:Uブラケット●長さ:127mm●幅:79.3mm●奥行き:29.9mm●重量:320g●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃●コード番号:126-2035
アズワン品番65-7221-46
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:13.55 A, 15 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6067
アズワン品番65-7222-90
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、高度 5000 m までの動作時に BF 定格絶縁材を必要とするものを含め、ITE / 産業用途および医療用途の両方に対応するように設計されています。強制冷却: 450-500W 350-400W 対流冷却 ITE および医療 (BF) 安全認定 U チャネル 4 x 7 パッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:16.67 A, 20.84 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 to 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:43.2mm●重量:1.1kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6059
アズワン品番65-7226-16
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、
仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:11.12 A, 13.89 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 to 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:43.2mm●重量:1.1kg●効率:90%●最高温度:+70℃●最低温度:-10℃
アズワン品番65-7226-33
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sens
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:27.09 A, 30 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃
アズワン品番65-7223-19
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、高度 5000 m までの動作時に BF 定格絶縁材を必要とするものを含め、ITE / 産業用途および医療用途の両方に対応するように設計されています。強制冷却: 450-500W 350-400W 対流冷却 ITE および医療 (BF) 安全認定 U チャネル 4 x 7 パッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:29.17 A, 37.5 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 to 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:42.6mm●重量:1kg●効率:90%●最高温度:+70℃●最低温度:-10℃●コード番号:185-6055
アズワン品番65-7223-29
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、
仕様●シリーズ:PBR500●出力電流:16.67 A, 20.84 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 to 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:42.6mm●重量:1kg●効率:90%●最高温度:+70℃●最低温度:-10℃
アズワン品番65-7223-27
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:18.06 A, 20 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6066
アズワン品番65-7223-47
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:29.17 A, 37.5 A●定格電力:350 (Convection) W, 500 (Forced) W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:43.2mm●重量:1.1kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃
アズワン品番65-7227-39
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
長さ(mm)242.64
幅(mm)149.8
質量(kg)2.1
奥行(mm)61
定格電力(W)1k
出力電圧(V)28dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)43
効率85%
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power AC / DC 電源XP Power SHP シリーズ 1200 W シングル出力 AC-DC 電源>は、定格出力電流が 43 A @ 28 V dc ( 180 V の場合)です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。この電源は、ノイズを低減するためにファン速度を可変します。特長と利点AC OK アクティブ電流共有 コンパクト 85 % の高効率 動作温度範囲: -40 → 70 ° C リモートオン / オフ 頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン認定CSA 22.2 No. 60950-1 です EN55022 クラス A 放射性 EN55022 クラス B 伝導 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A 、 650 W :負荷のクラス C10 % EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 コンタクト、レベル 3 エア、パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 3 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 3 、パフォーマンス基準 A IEC60950-1 CB レポート SEMI F47 UL60950-1
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
出力数1
1個
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
奥行(mm)22.9
定格電力(W)180
最高温度(℃)70
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
長さ(mm)242.64
幅(mm)149.8
質量(kg)2.1
奥行(mm)61
定格電力(W)1k
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)25
効率85%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
出力数1
1個
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、高度 5000 m までの動作時に BF 定格絶縁材を必要とするものを含め、ITE / 産業用途および医療用途の両方に対応するように設計されています。強制冷却: 450-500W 350-400W 対流冷却 ITE および医療 (BF) 安全認定 U チャネル 4 x 7 パッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:8.34 A, 10.42 A●定格電力:400 (Convection) W, 500 (Forced) W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:43.2mm●重量:1.1kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6063
アズワン品番65-7223-20
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
長さ(mm)179.3
幅(mm)91.44
質量(g)788
奥行(mm)53.34
定格電力(W)348
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)14.5
効率85%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
出力数1
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子
長さ(mm)152.4
幅(mm)101.6
奥行(mm)49
定格電力(W)400
出力電圧(V)28dc
入力電圧(V)80→275ac
出力電流(A)14.2
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
最低温度(℃)-10
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子
長さ(mm)152.4
幅(mm)101.6
奥行(mm)49
定格電力(W)400
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)80→275ac
出力電流(A)16.6
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
最低温度(℃)-10
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)230
奥行(mm)22.9
定格電力(W)180
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子
長さ(mm)152.4
幅(mm)101.6
質量(g)800
奥行(mm)49
定格電力(W)400
出力電圧(V)36dc
入力電圧(V)80→275ac
出力電流(A)11.1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)190
奥行(mm)29.5
定格電力(W)150
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)6.25
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
長さ(mm)233.2
幅(mm)101.6
質量(kg)1.3
奥行(mm)63.5
定格電力(W)607
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)80→264ac
出力電流(A)50
効率85%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
出力数1
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
長さ(mm)179.3
幅(mm)91.44
質量(g)788
奥行(mm)53.34
定格電力(W)350
出力電圧(V)28dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)12.5
効率85%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
出力数1
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
長さ(mm)242.64
幅(mm)149.8
質量(kg)2.1
奥行(mm)61
定格電力(W)1k
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)50
効率85%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
出力数1
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子
長さ(mm)152.4
幅(mm)101.6
質量(g)800
奥行(mm)49
定格電力(W)400
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)80→275ac
出力電流(A)33.3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
仕様XP Power - EPL225シリーズスイッチモード電源. XP PowerのEPL225シリーズのスイッチモード電源は、無負荷時の電力消費を最小限にしながら、負荷がかかる範囲では、効率性を最大限に高めるように設計されています。この設計によって最適な放熱が可能になり、運用コストの削減及び最新の環境目標 / 法令に従った設置環境を維持することができます。 XP Power EPL225シリーズは、小型でありながら、ITE用途、産業用途など、幅広い分野に応用できる汎用性があります。. 特長と利点 150 W (対流冷却) / 225 W (強制冷却) (定格)。 ITE認定。 高電力密度 12 V出力ファン。 最大効率95 %。 2 x 4インチのフットプリント、1.26インチの低プロファイル。
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)195
奥行(mm)29.6
定格電力(W)225
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)18.75
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様XP Power - EPL225シリーズスイッチモード電源. XP PowerのEPL225シリーズのスイッチモード電源は、無負荷時の電力消費を最小限にしながら、負荷がかかる範囲では、効率性を最大限に高めるように設計されています。この設計によって最適な放熱が可能になり、運用コストの削減及び最新の環境目標 / 法令に従った設置環境を維持することができます。 XP Power EPL225シリーズは、小型でありながら、ITE用途、産業用途など、幅広い分野に応用できる汎用性があります。. 特長と利点 150 W (対流冷却) / 225 W (強制冷却) (定格)。 ITE認定。 高電力密度 12 V出力ファン。 最大効率95 %。 2 x 4インチのフットプリント、1.26インチの低プロファイル。
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
奥行(mm)29.6
定格電力(W)225
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)9.38
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
最低温度(℃)-20
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)190
奥行(mm)29.5
定格電力(W)150
出力電圧(V)28dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)190
奥行(mm)29.5
定格電力(W)150
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
奥行(mm)29.5
定格電力(W)150
最高温度(℃)70
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)230
奥行(mm)22.9
定格電力(W)180
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power シリーズの 500 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格 7.5 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。システム冷却用の U チャネルとして、またはオプションの非常に静かな内蔵ファン (-EF) とともに供給できます。ファンはインテリジェントに制御され、システム内で最も最適化された騒音を発生させます。特長と利点コンパクト 効率は 90 % です 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 オープンフレーム 動作温度範囲: -40 → 70 ° C リモートオン / オフ スタンバイ出力は 5 V / 2 A です スタンバイ電力<: 0.5 W認定EN55011 / 22レベルB放射規格に適合
長さ(mm)170.4
幅(mm)101.6
質量(g)900
奥行(mm)41.9
定格電力(W)500
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)80→264ac
出力電流(A)21
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
長さ(mm)233.2
幅(mm)101.6
質量(kg)1.3
奥行(mm)63.5
定格電力(W)655
出力電圧(V)28dc
入力電圧(V)80→264ac
出力電流(A)23
効率85%
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power AC / DC 電源XP Power SHP シリーズ 655W シングル出力 AC-DC 電源は、定格出力電流が 23 A @ 28 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。この電源は、ノイズを低減するためにファン速度を可変します。特長と利点AC OK アクティブ電流共有 コンパクト 85 % の高効率 動作温度範囲: -40 → 70 ° C リモートオン / オフ 頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン認定CSA 22.2 No. 60950-1 です EN55022 クラス A 放射性 EN55022 クラス B 伝導 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A 、 650 W :負荷のクラス C10 % EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 コンタクト、レベル 3 エア、パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 3 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 3 、パフォーマンス基準 A IEC60950-1 CB レポート SEMI F47 UL60950-1
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
出力数1
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。