電子部品(オンボード) (119) 電源(制御機器) (56) カテゴリ: 制御機器ブランド: XP POWERすべて解除
組み込みスイッチング電源 18V dc 3.33A 60W XP POWER 7日以内出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作します。この電源は、医療用途に必要な2個のACラインヒューズを備えています。FCS40シリーズは低プロファイル、低ノイズであるため、さまざまな用途で使用することができます。60 W対流冷却 小型パッケージ: 4 x 2 x 1.1インチ シングル出力 無負荷時の入力電力: <0.15 W クラスI及びクラスII設置
仕様 ●出力電圧:18V dc●出力電流:3.33A●定格電力:60W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:112g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃●コード番号:177-7651 アズワン品番 65-7214-21
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 180 → 450 V dc 75W XP POWER 7日以内出荷
XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計の柔軟性を得ることができます。QHL シリーズは絶縁が強化されており、産業用動作温度範囲に対応しており、過電流、過熱、過電圧を保護します。入力範囲: 180 → 450 V dc ベースプレート冷却 業界標準の ブリックパッケージ 5 → 48 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ± 20 % ( 5 V : -20 % / +10 % ) 3.0 kV ac の強化絶縁 最大効率90 % 短絡、過電圧、過熱保護機能を備えています リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +105℃
仕様 ●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75●コード番号:226-9041 アズワン品番 65-7220-23
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 180 → 450 V dc 75W XP POWER 7日以内出荷
XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計の柔軟性を得ることができます。QHL シリーズは絶縁が強化されており、産業用動作温度範囲に対応しており、過電流、過熱、過電圧を保護します。入力範囲: 180 → 450 V dc ベースプレート冷却 業界標準の ブリックパッケージ 5 → 48 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ± 20 % ( 5 V : -20 % / +10 % ) 3.0 kV ac の強化絶縁 最大効率90 % 短絡、過電圧、過熱保護機能を備えています リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +105℃
仕様 ●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75●コード番号:226-9042 アズワン品番 65-7219-40
絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 15V dc 18 → 75 V dc 3W XP POWER 7日以内出荷
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact packageIt is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様 ●出力電圧:± 15V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03●コード番号:213-4210 アズワン品番 65-7219-80
DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 75 V dc 6W XP POWER 7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様 ●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:400mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7762 アズワン品番 65-7220-08
組み込みスイッチング電源 18V dc 2.23A 40W XP POWER 翌々日出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作します。この電源は、医療用途に必要な2個のACラインヒューズを備えています。FCS40シリーズは低プロファイル、低ノイズであるため、さまざまな用途で使用することができます。40 W対流冷却 小型パッケージ: 3 x 2 x 1.1インチ シングル出力 無負荷時の入力Po: <0.15 W クラスI及びクラスII設置
仕様 ●出力電圧:18V dc●出力電流:2.23A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃●コード番号:177-7643 アズワン品番 65-7214-45
絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 12V dc 18 → 75 V dc 3W XP POWER 7日以内出荷
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact packageIt is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様 ●出力電圧:± 12V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03●コード番号:213-4208 アズワン品番 65-7219-91
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 75 V dc 6W XP POWER 7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様 ●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:500mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7761 アズワン品番 65-7220-07
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 180 → 450 V dc 75W XP POWER 7日以内出荷
XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計の柔軟性を得ることができます。QHL シリーズは絶縁が強化されており、産業用動作温度範囲に対応しており、過電流、過熱、過電圧を保護します。入力範囲: 180 → 450 V dc ベースプレート冷却 業界標準の ブリックパッケージ 5 → 48 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ± 20 % ( 5 V : -20 % / +10 % ) 3.0 kV ac の強化絶縁 最大効率90 % 短絡、過電圧、過熱保護機能を備えています リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +105℃
仕様 ●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75●コード番号:226-9044 アズワン品番 65-7219-39
組み込みスイッチング電源 36V dc 18.06 A 20 A 650W XP POWER 7日以内出荷
PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様 ●出力電圧:36V dc●出力電流:18.06 A, 20 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6066 アズワン品番 65-7223-47
XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCB0324S24 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.32 シリーズ JCB 定格電力(W) 3 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) 24dc 出力電流(mA) 125 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケース パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCJ1024S12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.32 シリーズ JCJ 定格電力(W) 10 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) 12dc 出力電流(mA) 833 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCJ10シリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCJ10シリ-ズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 業界標準フットプリントのDIP24パッケ-ジに収められており、2:1の入力電圧範囲を特長としています。 シリ-ズのどのDC-DCコンバ-タも最小負荷は不要で、シングル出力品とデュアル出力品があります。10 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 1500 V dc絶縁 2:1の入力範囲 DIP-24パッケ-ジ シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 連続短絡保護 基板実装 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
XP Power スイッチング電源 18V dc 3.3A 60W ECM60US18 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECm60 シリーズ AC-DC 電源. XP Power の EC60 シリーズは、優れたオープンフレーム型 60 W 電源製品を提供しています。これらはすべて IT と医療業界の認定を受けています。信頼性が高くコンパクトな電源で、クラス I やクラス II のいずれかの構造になっています。このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. オープンフレーム、60 Wの電源 効率:80-85% IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 150 奥行(mm) 27 定格電力(W) 60 出力電圧(V) 18dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(A) 3.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 18.75A 225W EPL225PS12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - EPL225シリーズスイッチモード電源. XP PowerのEPL225シリーズのスイッチモード電源は、無負荷時の電力消費を最小限にしながら、負荷がかかる範囲では、効率性を最大限に高めるように設計されています。この設計によって最適な放熱が可能になり、運用コストの削減及び最新の環境目標 / 法令に従った設置環境を維持することができます。 XP Power EPL225シリーズは、小型でありながら、ITE用途、産業用途など、幅広い分野に応用できる汎用性があります。. 特長と利点 150 W (対流冷却) / 225 W (強制冷却) (定格)。 ITE認定。 高電力密度 12 V出力ファン。 最大効率95 %。 2 x 4インチのフットプリント、1.26インチの低プロファイル。 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 195 奥行(mm) 29.6 定格電力(W) 225 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 85→264ac 出力電流(A) 18.75 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 18 V dc, 6W, ITX1224SA XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 11.1 シリーズ ITX 定格電力(W) 6 出力電圧(V) 24dc 出力電流(mA) 250 効率 84% 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - ITXシリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJITXシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIP-8パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、最高で86 %の効率、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 SIP-8プラスチックケ-ス 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ リモコンのオプション パッケージ SIP 8 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:9V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCD0612S09 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.32 シリーズ JCD 定格電力(W) 6 出力電圧(V) 9dc 出力電流(mA) 666 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力電圧調整範囲(%) ±1 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCE0624D15 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.4 シリーズ JCE 定格電力(W) 6 出力電圧(V) ±15dc 出力電流(mA) ±200 効率 84% 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCEシリーズ6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCEシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1500 V dc、2:1の入力範囲、最大84 %の高効率が特長です。 このシリーズは、業界標準のDIP-24プラスチックパッケージで提供され、完全な対流冷却製品です。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ DIP-24プラスチックパッケージ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 最大84 %の高効率 対流冷却 オプションの金属ケース 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 電圧調整範囲(V) 出力:±14.7 dc, ±15.3dc パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±5% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCA0624D02 XP POWER ¥ 78,980税込 ¥ 86,878
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.3 シリーズ JCA 定格電力(W) 6 出力電圧(V) ±12dc 出力電流(mA) ±250 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 3W, IZ1205SA XP POWER ¥ 37,980税込 ¥ 41,778
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様 分離式:あり 長さ(mm) 21.85 シリーズ IZ 定格電力(W) 3 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) 5dc 出力電流(mA) 600 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - IZシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIZシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1600 V dcで、業界標準のSIPパッケージに収められています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 SIPパッケージ リモートオン / オフ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 連続短絡保護 パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power スイッチング電源 18V dc 2.2A 40W ECM40US18 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 150 奥行(mm) 27 定格電力(W) 40 出力電圧(V) 18dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(A) 2.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, IU2405SA XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 9.2 シリーズ IU 定格電力(W) 2 最高温度(℃) 85 出力電圧(V) 5dc 出力電流(mA) 400 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - IUシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのIUシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、DIP及びSIPパッケージのものを用意しています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 業界標準のSIP又はDIPパッケージ 連続短絡保護 -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲 パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCE0612S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.4 シリーズ JCE 定格電力(W) 6 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) 5dc 出力電流(A) 1.2 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCEシリーズ6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCEシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1500 V dc、2:1の入力範囲、最大84 %の高効率が特長です。 このシリーズは、業界標準のDIP-24プラスチックパッケージで提供され、完全な対流冷却製品です。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ DIP-24プラスチックパッケージ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 最大84 %の高効率 対流冷却 オプションの金属ケース 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1.2% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 1W, ITW2415S XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 7.62 シリーズ ITW 定格電力(W) 1 最高温度(℃) 105 出力電圧(V) ±15dc 出力電流(mA) ±33 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - ITWシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITWシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITWシリーズはシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 最小負荷条件なし、完全調整型出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105℃。 パッケージ SIP 6 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1 (5 → 100% Load) %, ±2 (0 → 100% Load) % 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 5W, JCD0524S05 XP POWER 予約販売
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.4 シリーズ JCD 定格電力(W) 5 出力電圧(V) 5dc 出力電流(A) 1 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力電圧調整範囲(%) ±1 出力数 1
XP Power スイッチング電源 15V dc 12A 180W ECP180PS15 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 230 奥行(mm) 22.9 定格電力(W) 180 出力電圧(V) 15dc 入力電圧(V) 85→264ac 出力電流(A) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 30W, JCK3024S12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.16 シリーズ JCK 定格電力(W) 30 出力電圧(V) 12dc 出力電流(A) 2.5 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCK30シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK30シリーズは、信頼性の高い30 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大92 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、リモートオン / オフ設定機能も備えています。. 30 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大92 %の高効率 基板実装 パッケージ 2 x 1インチ 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:9V dc 18 → 36 V dc, 4W, JCD0424S09 XP POWER ¥ 25,980税込 ¥ 28,578
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.4 シリーズ JCD 定格電力(W) 4 出力電圧(V) 9dc 出力電流(mA) 444 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力電圧調整範囲(%) ±1 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCJ1024S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.16 シリーズ JCJ 定格電力(W) 10 出力電圧(V) 5dc 出力電流(A) 2 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCJ10シリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCJ10シリ-ズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 業界標準フットプリントのDIP24パッケ-ジに収められており、2:1の入力電圧範囲を特長としています。 シリ-ズのどのDC-DCコンバ-タも最小負荷は不要で、シングル出力品とデュアル出力品があります。10 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 1500 V dc絶縁 2:1の入力範囲 DIP-24パッケ-ジ シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 連続短絡保護 基板実装 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 3W, JCA0312D01 XP POWER 予約販売
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.3 シリーズ JCA 定格電力(W) 3 出力電圧(V) ±5dc 出力電流(mA) ±300 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCA 2/3シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 2/3シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の2 / 3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 2 / 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 75 V dc, 2W, IM4815SA XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 9.2 シリーズ IM 定格電力(W) 2 出力電圧(V) 15dc 出力電流(mA) 135 入力電圧範囲(V) 18→75dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - IMシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIMシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 幅広い4:1の入力範囲、1500 V dcの絶縁耐圧を備え、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大85 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大85 %の効率 リモートオン / オフ設定 連続短絡保護 パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 48dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:9V dc 9 → 18 V dc, 2W, IU1209SA XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 11.1 シリーズ IU 定格電力(W) 2 出力電圧(V) 9dc 出力電流(mA) 222 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - IUシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのIUシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、DIP及びSIPパッケージのものを用意しています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 業界標準のSIP又はDIPパッケージ 連続短絡保護 -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲 パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 18.75A 225W ECP225PS12-A XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP225シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECM225シリーズは、シングル出力で225 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 このコンパクトなオープンフレーム電源はどれも対流冷却での定格が150 W、強制冷却での定格が225 Wとなっており、最大94 %の高効率を発揮します。 また、無負荷時の入力電力は0.5 W未満で、フットプリント2.5インチ x 5インチ、高さ1インチの超低プロファイルのパッケージに収容されています。. 225 W、オープンフレーム、シングル出力電源 ITE認定及び医療用認定 高電力密度 ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 低いアース漏れ電流 2.5インチ x 5インチパッケージフットプリント 高さ1インチの超低プロファイル 定格(対流冷却): 150 W 定格(強制冷却): 225 W 最大94 %の高電力効率 長さ(mm) 127 幅(mm) 76.2 奥行(mm) 22.6 定格電力(W) 225 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 80→264ac 出力電流(A) 18.75 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 12W, JCG1212S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.32 シリーズ JCG 定格電力(W) 12 出力電圧(V) 5dc 出力電流(A) 2.4 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCGシリーズ12 / 15 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCGシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力12 / 15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このコンパクトな製品は、1600 V dcの絶縁耐圧、2:1の入力範囲、高い電力密度が特長です。 このシリーズは、業界標準パッケージで提供され、リモートオン / オフ設定機能と最大91 %の高い効率を備えています。. 12 / 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大91 %の高効率 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 8W, JCJ0824S12 XP POWER ¥ 37,980税込 ¥ 41,778
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.16 シリーズ JCJ 定格電力(W) 8 出力電圧(V) 12dc 出力電流(mA) 665 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCJ08シリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCJ08シリ-ズは、信頼性の高い8 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 業界標準フットプリントのDIP24パッケ-ジに収められており、2:1の入力電圧範囲を特長としています。 シリ-ズのどのDC-DCコンバ-タも最小負荷は不要で、シングル出力品とデュアル出力品があります。8 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 1500 V dc絶縁 2:1の入力範囲 DIP-24パッケ-ジ シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 連続短絡保護 基板実装 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCD0624D15 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.4 シリーズ JCD 定格電力(W) 6 出力電圧(V) ±15dc 出力電流(mA) ±200 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 電圧調整範囲(V) 出力:±14.85 dc, ±15.15dc パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
XP Power スイッチング電源 12V dc 15A 180W ECP180PS12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 230 奥行(mm) 22.9 定格電力(W) 180 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 85→264ac 出力電流(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 18 V dc, 3W, JCE0312S24 XP POWER ¥ 18,980税込 ¥ 20,878
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.32 シリーズ JCE03 定格電力(W) 3 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) 24dc 出力電流(mA) 125 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCE03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCE03シリ-ズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケ-ジ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1.2% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1W, ITW2405SA XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 11 シリーズ ITW 定格電力(W) 1 最高温度(℃) 105 出力電圧(V) 5dc 出力電流(mA) 200 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - ITWシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITWシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITWシリーズはシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 最小負荷条件なし、完全調整型出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105℃。 パッケージ SIP 6 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCB0324D05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.32 シリーズ JCB 定格電力(W) 3 出力電圧(V) ±5dc 出力電流(mA) ±300 効率 78% 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケース パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±9V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCD0624D09 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.4 シリーズ JCD 定格電力(W) 6 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) ±9dc 出力電流(mA) ±333 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 電圧調整範囲(V) 出力:±8.91 dc, ±9.09dc パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 2
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります センサー切替 神保電器 税込 ¥ 3,738 ¥ 3,398 バスケットへ
食洗器用 神保電器 税込 ¥ 934 ¥ 849 バスケットへ
CPUユニット omron(オムロン) 税込 ¥ 373,780 ¥ 339,800 バスケットへ
取付金具 omron(オムロン) 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
変流器 omron(オムロン) 税込 ¥ 10,998 ~ ¥ 9,998 ~