制御機器 :「ECM」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)10、3、0.8
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC5、DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)8、2.5、0.5
定格出力電力(W)60
定格出力電圧(V)DC5、DC±15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)1.25
定格出力電力(W)60
定格出力電圧(V)DC48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)4
定格出力電力(W)60
定格出力電圧(V)DC15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)2.2
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)2.7
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)6、2
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC5、DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)8.3
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)10、2、0.8、0.5
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC5、DC24、DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)3.3
定格出力電力(W)60
定格出力電圧(V)DC18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)5
定格出力電力(W)60
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)8
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)3
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)8、3、0.5
定格出力電力(W)60
定格出力電圧(V)DC5、DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)2.14
定格出力電力(W)60
定格出力電圧(V)DC28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)6、2、0.5
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC5、DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)0.9
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)3.5
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
仕様XP Power - ECM100シリーズ配線ハーネス. XP Powerでは、ECM100シリーズの電源向けに非常に便利な配線ハーネスを用意しています。これらのハーネスには、300 mmのワイヤが含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプケーブルハーネス
併用可能製品ECM100シリーズ
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)20
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)20
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)10、2、0.8、0.5
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC5、DC24、DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)5.7
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)6、1.5、0.5
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC5、DC±15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)6、1、0.5
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC5、DC-12、DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)1.2
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)6.6
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様XP Power - ECM40/60シリーズカバーキット. XP Powerでは、ECM40/60シリーズの電源向けに頑丈で強固な、優れた金属カバーキットを提供しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプカバー
併用可能製品ECM40/60シリーズ
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様XP Power - ECM40/60配線用ハーネス. XP Powerでは、300 mmのワイヤを含むECM40/60シリーズの電源向けに、非常に便利な配線用ハーネスを提供しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプケーブルハーネス
併用可能製品ECM40/60シリーズ
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
XP Power - ECM40/60配線用ハーネス。XP Powerでは、300 mmのワイヤを含むECM40/60シリーズの電源向けに、非常に便利な配線用ハーネスを提供しています。
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルハーネス●併用可能製品:ECM40/60シリーズ●コード番号:122-7061
アズワン品番65-7222-20
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様XP Power - ECM100シリーズカバーキット. XP Powerでは、ECM100シリーズの電源向けに頑強な金属製カバーキットを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプカバー
併用可能製品ECM100シリーズ
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)
長さ(mm)114.3
幅(mm)63.5
質量(g)180
奥行(mm)27
定格電力(W)100
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)6.6
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC/DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格が 12 V dc で 5 A 、 12 V dc で 3 A です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)150
奥行(mm)27
定格電力(W)60
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付き)は、出力電流定格 5 A @ 12 V dc 及び 2.5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)150
奥行(mm)27
定格電力(W)60
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)150
奥行(mm)27
定格電力(W)40
出力電圧(V)7dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)5.7
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。