制御機器 :「抵抗器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様視野領域対角線サイズ:8.4インチ 、 視野領域寸法:177 x 136mm 、 アクティブ領域:171.5 x 130mm 、 センサータイプ:4 線 抵抗性 、 アクティブ領域高さ:171.5mm 、 アクティブ領域幅:130mm 、 外寸高さ:194mm 、 外寸幅:146mm 、 視野領域高さむ:177mm 、 視野領域幅:136mm 、 定格電流:100mA 、 アナログタッチスクリーンコントローラカードについては、品番 ; 476-444 476-444 を参照してください。. 抵抗膜タッチスクリーン、DMC. 数多くのディスプレイ及び用途に適した標準4線抵抗膜タッチスクリーンです。. 光透過率: 80 % (標準) 最大電圧: 6 V dc 作動動力: 0.05 → 0.8 N 終端抵抗: ;1 kΩ 動作温度: -20 → 70 ℃ 動作寿命: >1000万回接触 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
479,800 税込527,780
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります