IEEE 802.11ac(Wave2)および従来規格に対応した小型ハイパフォーマンスの無線LANアクセスポイントです。
セット内容本体、天井・壁設置ブラケットキット(1式)、ダストカバー、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年)、シリアル番号シール(2枚)
質量(g)430(ブラケット含まず)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×165×43(突起部含まず)
準拠規格【無線部】(国際規格)IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11k Radio Resource easurement of Wireless LANs,IEEE 802.11r Fast Basic Service Set Transition,IEEE 802.11v Basic Service Set Transition Management Frames、(国内規格) ARIB STD-T66, ARIB STD-T71【有線部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging
定格入力電流(A)0.3(最大0.26実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1、UL62368-1,CSA-C22.2 No.62368-1
EMI規格VCCI クラスB
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3714-95
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10/100/1000BASE-T(PoE-IN、RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動認識
1台
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
本製品は、他メーカーの無線LANアクセスポイントの設置用ブラケットを取り外すことなく、TQシリーズを取り付けることができるブラケットコンバーターです。
対応機種AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ1402、AT-TQm1402、AT-TQ6602
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
13日以内出荷
本製品は、AT-TQ5403/TQm5403用のスマートカバーです。色は木目で、和室などの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
13日以内出荷
本製品は、AT-TQ5403/TQm5403用のスマートカバーです。色は黒で、デザイナーズオフィスなどの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
13日以内出荷
本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は木目で、和室などの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
13日以内出荷
本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は黒で、デザイナーズオフィスなどの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
13日以内出荷
本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は無塗装(グレー)で、ユーザー自身がお好きな色に塗装することが出来ます。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
13日以内出荷
本製品は、AT-TQ5403/TQm5403用のスマートカバーです。色は無塗装(グレー)で、ユーザー自身がお好きな色に塗装することが出来ます。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
13日以内出荷
IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+に準拠したPoE+インジェクターです。
無線LANアクセスポイントやIPカメラ、VoIP端末などのIEEE 802.3af(PoE)/IEEE 802.3at(PoE+)に
準拠した受電機器に対し、データ通信と電力供給を1本のUTPケーブルだけで行うことができます。
セット内容本体、電源ケーブル、ゴム足(1.5mm 厚×2個、3mm 厚×2個)、ユーザーマニュアル、英文製品情報、製品保証書(1年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(g)300
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×36×140
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+
定格入力電流(A)0.72(最大0.72実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスB
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
アズワン品番64-3712-45
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポートDATA IN ポート:10/100/1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×1、DATA OUT ポート:10/100/1000BASE-T(PoE-OUT、RJ-45 コネクター)×1
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。