制御機器 :「電源供給装置」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量600VA
定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6
付属品ラック取付金具、ラックガイドレール
種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量600W以下
本体質量(kg)(本体)約11
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
バッテリー増設対応なし
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×385
定格出力電力(W)480
入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC
定格出力電圧(V)AC100/110/115/120
入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC
停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度
停電保持時間7分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量6000VA
定格入力電流(A)27/24.5/23.5/22.5
付属品ラック取り付け金具
種別EIA規格対応19インチラック、3Uタイプ
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量6000W以下
本体質量(kg)(組込み時合計)約60
定格入力電圧(V)AC200/220/230/240
バッテリー増設対応あり(UPS6000SP-BS)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)130×434×697(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )130×482.6×742(突起物含む)
定格出力電力(W)5000
入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧200VAC時:定格電圧-22%~268AC/その他定格電圧時:定格電圧-22%~292AC
定格出力電圧(V)AC200/220/230/240
入力電圧範囲(V)起動:定格電圧200VAC時:定格電圧-15%~268AC/その他定格電圧時:定格電圧-15%~292AC
停電切替時間【交流出力】無瞬断
停電保持時間5分以上(4200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量500VA
付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(バンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書
形状カバー付き
タイプ正弦波出力タイプ
規格VCCI ClassB
端子形状コネクタ/コンセント
本体質量(kg)(本体)約4.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×92×285
定格出力電力(W)300
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115
定格出力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
停電切替時間【交流出力】10ms以下
停電保持時間3.5分以上(300W負荷時)、13分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量3000VA
定格入力電流(A)27/24.5/23.5/22.5
付属品ラック取付金具(本体取付済み)
種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量3000W以下
本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
バッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×483×673(突起物含む)
定格出力電力(W)2500
入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC
定格出力電圧(V)AC100/110/115/120
入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC
停電切替時間【交流出力】無瞬断
停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量500VA
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
本体質量(kg)(本体)約7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×300
定格出力電力(W)400
入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146
定格出力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
停電切替時間【交流出力】無瞬断
停電保持時間3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
最大入力電流(A)6.2
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量800VA
付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(ハンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書
形状カバー付き
タイプ正弦波出力タイプ
規格VCCI ClassB
端子形状コネクタ/コンセント
本体質量(kg)(本体)約7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×85×330
定格出力電力(W)500
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115
定格出力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
停電切替時間【交流出力】10ms以下
停電保持時間4分以上(500W負荷時)、32分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
1個
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
長い安心、エコに貢献のコンパクトUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量500VA
形状カバー付き
端子形状コネクタ/コンセント
本体質量(kg)(本体)3.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×233
定格出力電力(W)300
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115
定格出力電圧(V)AC100
「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量1000VA
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
本体質量(kg)(本体)約11
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380
定格出力電力(W)800
入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146
定格出力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
停電切替時間【交流出力】無瞬断
停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
最大入力電流(A)12.3
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量1000VA
定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5
付属品ラック取付金具、ラックガイドレール
種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量1000W以下
本体質量(kg)(本体)16
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510
定格出力電力(W)800
入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC
定格出力電圧(V)AC100/110/115/120
入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC
停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度
停電保持時間7分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量1500VA
定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10
種別タワー型
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量1500W以下
本体質量(kg)(本体)約17
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×435
定格出力電力(W)1050
入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~140AC
定格出力電圧(V)AC100/110/115/120
入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~140AC
停電切替時間【交流出力】無瞬断
停電保持時間7分以上(900W負荷時、満充電、初期値、周囲温度20℃)
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量1500VA
定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10
付属品ラック取付金具、ラックガイドレール
種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量1500W以下
本体質量(kg)(本体)16
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510
定格出力電力(W)1050
入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC
定格出力電圧(V)AC100/110/115/120
入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC
停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度
停電保持時間5分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量1000VA
定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5
種別タワー型
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量1000W以下
本体質量(kg)(本体)約16.5
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×405
定格出力電力(W)800
入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC
定格出力電圧(V)AC100/110/115/120
入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC
停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度
停電保持時間10分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量3000VA
定格入力電流(A)14.5/13.2/12.6/12.1
付属品ラック取付金具(本体取付済み)
種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量3000W以下
本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5
定格入力電圧(V)AC200/220/230/240
バッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×482×673(突起物含む)
定格出力電力(W)2500
入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~276AC
定格出力電圧(V)AC200/220/230/240
入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~276AC
停電切替時間【交流出力】無瞬断
停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量600VA
定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6
種別タワー型
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量600W以下
本体質量(kg)(本体)約12.5
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×345
定格出力電力(W)480
入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC
定格出力電圧(V)AC100/110/115/120
入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC
停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度
停電保持時間12分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。