ダイカストケース採用。溝幅は30mmと50mmの2種。煩わしい調整は一切不要。応答速度が速く、繰返し精度が高いため、各種の位置制御に最適
仕様●IDナンバー設定:99通り(送信器より書込み)●通信周波数:2.410GHz~2.480GHz(15チャンネル)
質量(g)約180
電源(V)DC24±10%
保護構造IP64
出力送信器から送られてきたIDナンバーと設定したナンバーが一致した時のみ出力します。データ出力/4点、ストローブ/1点、オープンコレクタ出力。30V以下、50mA以下
材質(ケース)ポリカーボネート
接続リード線式(端末はコネクタ接続)
通信方式直接拡散方式
絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)
使用温湿度範囲-10~+50℃、45~85%RH
使用環境腐食性ガスがないこと
耐ノイズ適合規格 IEC(EN)61000-6-2:2001
表示灯受信表示(RCV)/1点、書込み表示(WRT)/1点、電源表示(POW)/1点
耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間
出力保持時間100ms以上
プロトコル通信:IEEE802.15.4 物理層+独自MAC層
耐衝撃490m/s2 X、Y、Z方向各6回
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
光リモコンのような指向性が無く、送信器の向きや場所を気にせず遠隔からコントロールが可能です。電波式のため、外乱光による影響も心配無用です。1台の送信器で多数の受信器と通信可能、IDナンバーの設定により最大99台の受信器と通信可能です。見やすい送信器表示、通常使用する送信画面の構成を見やすくしました。液晶表示ディスプレイで、IDの設定・確認が簡単に行えます。混信対策も万全、周波数チャンネルが切替え可能なので、混信対策が行えます。小型・軽量のポケットサイズ、送信機110g、受信器180gの小型サイズです。容易なリモコン、ENTERキーの長押しで簡単にキーロックができます。オートパワーOFF機能で電源切忘れを防止します。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。