TOFセンサとしては業界最小サイズで4mの長距離検出を実現。色や形状による影響を受けづらいTOF方式を採用したことによりワークの位置決めや多様なワークが流れる搬送ラインの物体検出、一般的な光電センサでは検出しづらいアルミ材の検出に威力を発揮
仕様●サンプリング周期/応答速度:200μs/0.5ms以下 (移動平均回数1回時)●応差距離 ※反射率/黒紙6% / 灰紙 18% / 白紙 90%にて。:3%以下(移動平均回数:64回・256回、距離:1m~2.5mにて)代表例●相互干渉防止:2台まで
付属品取付ねじ(M3x20mm)、取付金具
材質ケース材質/ PC 、レンズ/PMMA
質量(g)約88
タイプ3出力タイプ
規格【EMC】EMC指令 (2014/30/EU)
保護構造IP67
適合規格EN 60947-5-2 / IEC 60825-1
表示方式出力表示灯 橙色×3、安定表示灯 緑色、不安定表示 赤色、レーザOFF時 消灯
電源電圧(V)DC10~30、リップル(P-P)10%含む
光源【媒質・波長】赤色レーザダイオード(波長 650nm, 最大出力 64mW, 投光パルス 7ns, 投光周期 11.11MHz)【平均出力】390μW以下
制御出力NPN/PNP設定切替、オープンコレクタ 30V/100mA、残留電圧1.8V以下×3点(2点)
消費電流(mA)60 以下 ※制御出力の 荷電流は含まず。
スポット径Φ10mm /2.5m※ 最大検出距離において中心強度1/e(2 13.5%)で定義しています。既定のスポットサイズ以外にも漏れ光があり、検出距離付近周囲に反射率の高いものがある場合は、その影響を受けることがあります。
使用温湿度範囲-10~50℃/35~85%RH(氷結・結露しないこと)
保護回路逆接保護、過電流保護
検出距離(m)0.25 ~ 2.5 (反射率 6% 黒紙 / 18% 灰紙 / 90% 白紙 )
使用周囲照度(Lx)【太陽光】受光面照度 4000以下 【蛍光灯】受光面照度 3000以下
距離設定ティーチング、+/-ボタンによる微調整
動作モードライト(入光時)ON、ダーク(遮光時)ON 設定により切替
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向2時間
外部入力レーザOFF 入力、外部ティーチ入力
レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS)
数値表示7セグ3桁 cm表示
耐衝撃500m/s2(50G) X,Y,Z 各方向 各3回
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。