充電式工具と充電式集じん機の連動集じんをBluetoothにより実現。
無線連動集じんは対応工具にワイヤレスユニット(別販売品)を差込んで作業。
AC機並みの吸引力!ブラシレスモータ搭載により最大吸込仕事率85W(パワフルモード)を実現。(メーカー携帯用集じん機比)
たっぷり使える作業時間。0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルタ採用。
モードメモリ機能搭載で前回OFF時のモードで起動。
作業の疲労を軽減し体にフィットして動きやすい。
用途コンクリート研削作業に・コンクリート穴あけ作業に・コンクリート切り込み作業に
吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45
集塵容量(L)2
付属品ホース(内径28mm×1.5m)・フロントカフス38(ホース取付)・フロントカフス22・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)
長さ(mm)230
幅(mm)152
質量(kg)4.5(BL1860B×2本取付時)
高さ(mm)373
電源(V)36(直流18+18)
電圧(V)36(直流18+18)
最大風量(m3/min)1.8
運転音(dB)パワフル:69、標準:65
作業量(目安)パワフル:40分、標準:1時間15分(BL1860B×2本使用時)
真空度(kPa)(最大)11
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。