絞り込み
ブランド
  • SANWA(三和電気工業)
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(13,950)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,475)
  • Panasonic(パナソニック)(7,407)
  • AMPHENOL(5,687)
  • VISHAY(5,111)
  • フエニックス・コンタクト(4,192)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,037)
  • 日本モレックス(molex)(3,657)
  • SIEMENS(3,378)
  • omron(オムロン)(3,318)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,770)
  • シュナイダーエレクトリック(2,698)
  • KEMET(2,399)
  • BOURNS(2,082)
  • MICROCHIP(2,072)
  • SAMTEC(2,045)
  • onsemi(2,036)
  • IDEC(和泉電気)(2,023)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
極数2種類丸型結線方法はんだ形状ストレート径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 防水コネクタ SNW-16 2極 フロントマウント用 SANWA(三和電気工業)SANWA 防水コネクタ SNW-16 2極 フロントマウント用SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
極数2種類丸型結線方法はんだ形状ストレート径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ SANWA(三和電気工業)SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップSANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
仕様SNW-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9186質量(g)4.62
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ SANWA(三和電気工業)SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップSANWA(三和電気工業)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
仕様SNW-16用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9185質量(g)17.49
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 3極SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
極数3種類丸型結線方法はんだ形状ストレート径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ レセプタクル用キャップ SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ レセプタクル用キャップSANWA(三和電気工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-20用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9176材質鉛合金質量(g)7.37
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極SANWA(三和電気工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用 SANWA(三和電気工業)SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
極数3種類丸型結線方法はんだ形状ストレート径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ レセプタクル用キャップ SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ レセプタクル用キャップSANWA(三和電気工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9166材質亜鉛合金質量(g)4.62
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ PCプラグ用キャップ SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ PCプラグ用キャップSANWA(三和電気工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-20用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9175材質亜鉛合金質量(g)9.49

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器