絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(549)
  • azbil(旧:山武)(344)
  • RS PRO(242)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(180)
  • KEMET(147)
  • シュナイダーエレクトリック(135)
  • SIEMENS(77)
  • SCHURTER(71)
  • EPCOS(68)
  • TRACO POWER(61)
  • VISHAY(54)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • 富士電機(52)
  • ユーアールディ(49)
  • EATON(イートン)(47)
  • LUMBERG(41)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(38)
  • フエニックス・コンタクト(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
サービス分類
  • 修理(1)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(40)
  • 50,000-100,000円(23)
  • 100,000円以上(31)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「AC60」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
9,498税込10,448
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷から32日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式種別標準形形式直流操作形
出力ユニット 三菱電機出力ユニット三菱電機(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別出力ユニット
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
種類電磁接触器動作方式可逆式種別標準仕様形形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から83日以内出荷
ユニット種別入力ユニット
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式
電子式モータ保護リレー 三菱電機電子式モータ保護リレー三菱電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。 最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。
サーキットプロテクタ CPシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CPシリーズ三菱電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
入出力増設ユニット 三菱電機入出力増設ユニット三菱電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。
ユニット種別入出力増設ユニット
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から11日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ三菱電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
操作コイル用DC/ACインタフェースユニット UN-SYシリーズ 三菱電機操作コイル用DC/ACインタフェースユニット UN-SYシリーズ三菱電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~55定格使用電圧(V)(入力部)DC24、(出力部)AC100~AC240 50/60Hz
非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形) 三菱電機直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)三菱電機
37,980税込41,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)660
非可逆式電磁接触器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ三菱電機
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
直流用電磁接触器  DU-Nシリーズ 三菱電機直流用電磁接触器 DU-Nシリーズ三菱電機
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)660補助接点2a2b主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応
非可逆式電磁接触器 MS-T 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-T三菱電機
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から67日以内出荷
種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
可逆式電磁開閉器  MS-Nシリーズ 三菱電機可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ三菱電機
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
種別電磁開閉器取付方式ねじシリーズMS-N消費電力(W)2.9[操作コイル]定格電圧(V)AC200接点構成3a×2(主接点)、2a2b×2(補助接点)入力瞬時:270VA、常時:24VA主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550定格容量(kW)三相かご形モータ(AC-3級)30(AC200~220V)、60(AC380~440V)、60(AC500~550V)、三相かご形モータ(AC-4級)22(AC200~220V)、45(AC380~440V)、45(AC500~550V)単相モータ(AC-3級)-(AC100~110V)、-(AC200~220V)開閉頻度(回/時)1200リレーサーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護)開放熱電流(A)150(主接点_a接点)、10(補助接点)RoHS指令(10物質対応)対応コイル電流(A)0.1端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし機械的寿命(万回)500電気的寿命(万回)AC-3級:100遮断電流容量(A)AC-3級1000(AC220V)、960(AC440V)閉路電流容量AC-3級1250A(AC220V)、1200A(AC440V)操作コイル定格電圧(V)交流コイルサージ吸収機能あり可逆/非可逆可能(可逆
三相自動力率調整装置VARシリーズ 三菱電機三相自動力率調整装置VARシリーズ三菱電機
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷
仕様●コンデンサ投入条件:「投入領域」LED点灯状態がタイマ時間継続●コンデンサ遮断条件:「遮断領域」LED点灯状態がタイマ時間継続質量(kg)0.9取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力動作完了出力投入完了→端子 CE+、E- 間が開遮断完了→端子 TE+、E- 間が開出力接点→無電圧a接点、片側コモン、接点容量DC24V 0.1A制御方式自動→サイクリック/優先順位/最適制御方式手動→手動ON/手動OFF表示表示器→LCD(反射型)、LED表示桁数→デジタル表示 4桁コンデンサ容量値→デジタル表示 4桁力率状態→遮断領域、適正領域、投入領域、軽負荷領域、潮流、強制遮断コンデンサ投入/遮断状態→C1~C12コンデンサの投入/遮断信号の出力状態コンデンサ自動/手動制御状態→C1~C12コンデンサの自動/手動(ON/OFF)制御状態表示更新→1秒入力動作禁止入力投入禁止→端子 CS+、TA/S-間が閉遮断禁止→端子 TS+、TA/S-間が閉強制遮断→端子 TB、TA/S-間が閉入力接点→投入禁止、遮断禁止:無電圧a接点片側コモン、DC5V 15mAの開閉に適した接点入力であること・強制遮断:無電圧a接点片側コモン、DC5V 25mAの開閉に適した接点入力であること制御出力コンデンサ回路数→12回路出力接点→常時励磁出力 a接点接点容量→AC250V 1A、DC110V 0.1A応答時間(秒)2(補足1)絶縁抵抗(MΩ)「商用周波数耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)消費電力(VA)電圧回路→各相0.1(110V)、0.2(220V)電流回路→各相0.1補助電源回路→15(AC110V) 19(AC220V) 9W(DC110V)設定範囲基本設定相線式(三相3線、三相4線)、VT有無設定(有、無)、ダイレクト電圧設定(3P3W:線間電圧110V/220V、3P4W:相電圧63.5V~254V)、二次電圧(相電圧63.5V~120V)、一次電圧(220V~750kV)、一次電流(5A~30kA)、2台接続ON/OFF、マスタ/スレーブ 制御設定目標力率(LAG85%~100%~LEAD95%)、タイマ時間(1~10分)、軽負荷遮断電力比率(0~35%)、制御方式(1:サイクリック、2:優先順位、3:最適)、コンデンサ容量Auto/HoLd、コンデンサ容量手動設定(0~9999kvar)計測範囲力率:±2.0%(JIS C 1102-5 準拠)電流(各相)/電圧(各相):±1.0%(JIS C 1102-2 準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。 電力/無効電力/皮相電力:±1.0%(JIS C 1102-3 準拠)最大入力定格電圧→三相3線式:AC110/220V、三相4線式:最大AC254V(相電圧)電流→AC5A周波数→50/60Hz両用適合回路三相3線、三相4線共用補助電源AC100-240V(-15%、+10%)50/60Hz DC100V(-25%、+40%)調整方式(自動力率)無効電力検出方式RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~85 但し結露しないこと停電補償三相自動力率調整装置VARシリーズ商用周波耐電圧(kV)電気回路一括~FG端子間→AC2(50/60Hz)1分間電流回路・電圧回路一括~補助電源間電流回路・電圧回路一括~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間補助電源~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間電圧回路一括~電流回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間コンデンサ制御出力回路、動作完了出力回路、動作禁止入力回路相互間→AC2(50/60Hz)1分間
集合形漏電監視装置 三菱電機集合形漏電監視装置三菱電機
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.9黒(N2.0)取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力警報接点出力_出力要素→感度電流/EPAL(設定)電源電圧(V)補助電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)外部スイッチSA用電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)準拠規格JIS C 8374 「漏電継電器」絶縁抵抗(MΩ)「耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)計測範囲漏洩電流Io計測表示範囲表示部→・デジタル :漏洩電流現在値/最大値、最大値発生時刻、現在時刻(回路及び要素を選択表示)・バーグラフ :全回路同時に、警報累計率をバーグラフで表示します。(備考1)保存温度範囲(℃)-20~60復帰方式警報出力→自動復帰/手動復帰 (設定)定格感度電流(mA)30-50-100-200-400-500-800-1000-1500-2000-3000-4000(設定)デジタル表示4桁表示 (整数1桁 ○.○○○)表示範囲→定格感度電流×約150%(ただし、計測精度の保証は定格感度電流×105%以下 また、定格感度電流×約5%以下は0.0A表示)警報出力信号・各回路個別 :無電圧a接点 ・全回路一括 :無電圧a接点・システム :無電圧b接点警報出力・各回路個別出力・全回路一括出力 :個別出力が1回路以上警報出力したとき、同時に出力します。・システム出力 :本計器が正常に動作していないときに出力します。最大使用電圧(V)AC600(低圧回路用)慣性不動作時間(s)0.1(動作時間 0.3秒設定のとき)0.2(動作時間 0.5秒設定のとき)0.6(動作時間 1秒設定のとき)1.2(動作時間 2秒設定のとき)3.0(動作時間 5秒設定のとき)定格不動作電流(mA)定格感度電流の50%以上RoHS指令(10物質対応)対応バーグラフ表示5セグメントバーグラフ表示及び警報オーバー表示(▲表示)表示範囲→・警報累計率をバーグラフ表示(警報が発生する値を100%として5分割)・警報出力時、バーグラフ上部に、「▲」表示します。接点容量警報出力(抵抗負荷のとき)→無電圧a接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A ・無電圧b接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A警報出力(誘導負荷のとき)→・無電圧a接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A ・無電圧b接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A耐電圧(V/min)電気回路一括-外箱間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-ZCT入力一括間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)ZCT入力一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)時間精度±約1分/月(at23℃)使用湿度範囲(%RH)30~85以下(結露しないこと)動作時間(s)0.1-0.3-0.5-1-2-5(設定)(定格感度電流の100%を印加)停電補償不揮発性メモリ使用(項目:設定値、漏電最大値、漏電最大値発生時刻 注.停電発生後に復電すると時計は初期値に戻り停止したままとなるため再設定が必要です。)その他表示表示部→回路番号(デジタル表示の回路)、モード、動作時間、感度電流/EPAL、復帰方式、警報要素、周波数、警報出力(赤色LED)
非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ三菱電機
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
型式MSO-Nコイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
低圧遮断器NF50-SMU 三菱電機低圧遮断器NF50-SMU三菱電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
横幅18mm(1極品) UL 489対応機械装置の小形化への貢献。IEC35mmレール取付標準対応IEC35mmレール取り付け用のつめを標準装備し、より使いやすくなりました。
用途UL登録品仕様トリップボタン:無、漏電遮断機能:無、汚損度:3、特殊条件:特殊環境用、選択度種別(使用カテゴリー):A付属品装置:警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)、電圧引きはずし装置(SHT)種別14M723質量(kg)表面形製品:0.15容量定格遮断:中・汎用品(S)極数1外形寸法(mm)a:18、b表面形:124、c:44、ca:70規格CULUS:適合、電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:取得適合規格cULus CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(LV) UKCA(RoHS) CCC JIS PSE定格電圧(V)[UL]AC240、DC60フレームA:50定格絶縁電圧(V)440定格電流(A)5 6 7 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50接続方式表面形(F):圧着端子用(AMP-N)EMC規格環境条件(環境A又は環境B):対象外定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続クラス汎用品(S)RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)[IEC、EN、JIS、 GB/T]AC230、DC60最大電圧(V)適合:AC200級短絡容量(kA)遮断:[UL489 CSA C22.2 No.5]AC240V:5、AC120V:10、DC60V:10[JIS C 8201-2-1 Ann.1IEC 60947-2EN 60947-2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5[GB/T 14048.2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5アイソレーション適合適合
箱入り電磁開閉器 MS-Tシリーズ 三菱電機箱入り電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様●操作コイル入力:常時/10VA、投入瞬時/110VA長さ(mm)225幅(mm)135厚さ(mm)126質量(kg)1.9コイル定格電圧(V)AC200種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)消費電力(W)3.8接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応適合サーマルリレー2素子付サーマルリレー付操作方式操作コイル標準仕様、押しボタン無し
省エネ支援機器 三菱電機省エネ支援機器三菱電機
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ 三菱電機低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様適合機種適用できる電磁接触器・電磁継電器形名:S-T10~T100、S-N125~N400、SR-T5/T9種類Kシリーズ用プションユニット入力3VA時間最小オフ時間:50ms絶縁抵抗(MΩ)100以上周囲湿度(%RH)45~85(結露・氷結のないこと)動作時間1秒・2秒切換式電気的耐久性50万回耐衝撃(m/s2)98耐振動(m/s2)19.6周囲温度(℃)-10~55(盤内年平均温度は40℃以下)保持時間(ms)5000以上(最小)RoHS指令(10物質対応)対応振動数範囲(Hz)10~55耐電圧(V/min)AC2000時間精度設定誤差:-20%~+90%(最大電圧印加時)、電圧誤差:±35%、温度誤差:±25%
サージ吸収器ユニット 三菱電機サージ吸収器ユニット三菱電機
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
適合交流操作:S-T10~T50、B-T21、S-N38/N48、SR-T5/T9直流操作:SD-T12~T50、BD-T21、SRD-T5/T9機械ラッチ式(交流操作)投入コイル :SL-T21~T50、SRL-T5機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21~T50、SRLD-T5種別外付けサージ吸収器種類オプションユニット本体質量(kg)0.013RoHS指令(10物質対応)対応
パルス検出器(パルスピック) 三菱電機パルス検出器(パルスピック)三菱電機
199,800税込219,780
1個
欠品中
補助電源AC100-110V ±10% 50-60Hz両用 7VA
低圧開閉器 関連機器 ET-Nシリーズ 三菱電機低圧開閉器 関連機器 ET-Nシリーズ三菱電機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パルス検出器(パルスピック) PC 三菱電機パルス検出器(パルスピック) PC三菱電機
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
質量(kg)本体0.8、パルス検出CT0.1/個補助電源AC100-110V ±10% 50-60Hz両用 7VA
低圧遮断器  NF100-HRU 三菱電機低圧遮断器 NF100-HRU三菱電機
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
付属品端子ねじM5×12(3極6本)、取付ねじM4×0.7×62(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.8(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形120]/[スプリングクランプ端子形-](b)×74(c)[102(ca)]フレーム100A別売付属品とってロック装置、操作とって、端子カバー、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備相線式3Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)UL 489 CSA C22.2 No.5定格電圧:AC480V-(AC600Y/347V)、18(AC480V)、50(AC240V)、-(DC60V)JIS C 8201-2-1 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:500V-(AC690V)、18/9(AC500V)、25/13(AC440V)、25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、-(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)、-(DC60V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、25/13(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)過電流引きはずし方式完全電磁トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合
電力管理用計器 タイムスイッチ 三菱電機電力管理用計器 タイムスイッチ三菱電機
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
種別タイムスイッチ質量(kg)0.2表示時刻表示……LCDによるデジタル表示分類電力管理用計器設定方式プログラムセット方式:押ボタン構成電源回路とスイッチ回路の構成:別回路(無電圧)RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)500
GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品) 三菱電機GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品)三菱電機
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応し、GOT2000のすべての機能が使用できます。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
取付標準保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 1500 V 1分間電源電圧(V)AC100~240(+10%、-15%)発光色2色(青色、橙色)冷却方式自冷バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)表示色65536色使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと設置場所制御盤内耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2色(パネル)適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3Aキーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上適合電線サイズ0.75~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応表示デバイスTFTカラー液晶接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと同時押し点数最大2点タッチパネル方式アナログ抵抗膜式内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1chバックライトLED(交換不可)、白輝度調整32段階調整耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)オーバーボルテージカテゴリII以下ノイズ耐量ノイズ電圧1500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):57、動作用メモリ(RAM):256、書き込み回数10万回
電磁接触器 S-2XNシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-2XNシリーズ三菱電機(73件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器動作方式可逆式取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
電磁接触器 直流操作形 SD-Nシリーズ 三菱電機電磁接触器 直流操作形 SD-Nシリーズ三菱電機
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b
零相電圧検出器 三菱電機零相電圧検出器三菱電機
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
使用場所屋内質量(kg)MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1耐電圧(商用周波数)高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間定格周波数(Hz)50/60切替え(出力端子にて切替え)定格出力電圧(V)7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90°定格入力電圧(V)3相6.6k(3.3kV)雷インパルス耐電圧高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs
AC入力ユニット 三菱電機AC入力ユニット三菱電機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●ON電圧/電流:AC80V以上/5mA以上(50Hz/60Hz)●OFF電圧/電流:AC30V以下/1.7mA以下(50Hz/60Hz)周波数(Hz)50/60(±3)接続方式(外線)18点ネジ端子台(M3×6ネジ)保護等級IP1X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上歪率(%)5%以内(入力電圧)入出力占有点数16点(I/O割付:入力16点)ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる入力抵抗(kΩ)12.2(60Hz)、14.6(50Hz)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本AC入力,端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本AC入力,端子台)三菱電機
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~120入力点数16点入力仕様AC入力定格入力電流(mA)8.2(AC100V、60Hz)/6.8(AC100V、50Hz)外部接続2線式接続ユニット1(増設)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

mc602特集
おすすめ人気ランキング
制御機器