ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントです。直径4~12mmの幅広い端子穴内径に対応できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CH-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の端子クランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。
径(Φmm)【サンプル】4~12(端子内径)
本体質量(g)約 315
クランプネジ止め式
取付ねじM10
最大使用荷重(N)5000
1台
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。