制御機器 :「荷重測定」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントです。直径4~12mmの幅広い端子穴内径に対応できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CH-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の端子クランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。 径(Φmm)【サンプル】4~12(端子内径) 本体質量(g)約 315 クランプネジ止め式 取付ねじM10 最大使用荷重(N)5000
1台
22,980 税込25,278
31日以内出荷

はんだ接合強度試験に最適です。ピッチの小さなリード、微小なチップ部品でも XY テーブルで微妙な位置の調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。
用途SJS-100N-L/Sは最大荷重100Nまで対応のはんだ接合強度試験用ステージです。QFPリードやチップ部品などのはんだ接合強度測定に最適です。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。 その他最大荷重値:100N 本体質量(kg)約 3.2 移動量(mm)XY ステージ:±30
1台
229,800 税込252,780
31日以内出荷

はんだ接合強度試験に最適です。ピッチの小さなリード、微小なチップ部品でも XY テーブルで微妙な位置の調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。
用途SJS-100N-L/Sは最大荷重100Nまで対応のはんだ接合強度試験用ステージです。QFPリードやチップ部品などのはんだ接合強度測定に最適です。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。 その他最大荷重値:100N 本体質量(kg)約 2.8 移動量(mm)XY ステージ:±30
1台
229,800 税込252,780
31日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング