便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成4c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)14
極数4
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)3
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)
接点最大許容電流(A)3
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
形状つまみ形(2ノッチ)
保護構造IP65防油形
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作特性2ノッチ手動復帰
対応標準品
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
色(つまみ部)黒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
形状つまみ形(2ノッチ)
保護構造IP65防油形
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式手動復帰
対応標準品
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
色(つまみ部)黒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
保護構造IP65防油形
ボタン色黒
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式手動復帰
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右
接点位置No1、2
色(つまみ部)白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
保護構造IP65防油形
ボタン色黒
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作特性3ノッチ手動復帰
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右
接点位置No1、2
色(つまみ部)白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
取付穴径Φ22 セレクタスイッチ
ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
形状つまみ形(金属リング)
保護構造IP00(65防油型)
接点構成1a
耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
動作方式2ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100(500V)
相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
接触抵抗(mΩ)30
耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)
ハンドル形状つまみ形
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000m以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10
動作各位置停止形
使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形
材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
色(つまみ部)黒
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として
種類コネクタ
コネクタタイプM型
特性インピーダンス不整合
材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ
JIS規格JIS-C-5419
周波数(MHz)定格:DC~200
定格電圧500Vrms
耐電圧1000Vrms
接触抵抗(mΩ)3max
絶縁抵抗(MΩ)≧100
引張強度(N)3
仕様勘合保証回数:500回
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。