オムロンの品番探しにお役立てください

動画あり
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
電球(W)1(30V)
口金Ba9s
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ
JST(日本圧着端子製造)
税込¥571
¥519
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥27,478~
¥24,980~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥27,478~
¥24,980~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥20,878
¥18,980
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥20,878
¥18,980
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥15,378~
¥13,980~
表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥15,378~
¥13,980~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥175,780
¥159,800
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥5,278
¥4,798
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥219,780
¥199,800
組端子台
東洋技研
税込¥1,758~
¥1,598~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。