材質ポリアミド PA(66N)
色黒
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)鉄(SPCC)
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理
寸法t1(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド PA(66N)
色黒
寸法F(mm)5
寸法E(mm)5.4
寸法W(mm)3
寸法d1(Φmm)5.5
寸法d2(Φmm)9.5
寸法G(mm)8.2
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)鉄(SPCC)
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理
寸法t1(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。