制御機器 :「G16」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体)鉄(SPCC)
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプLスライドタイプ
材質/仕上SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)鉄(SPCC)
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
反射板を取り付けるためのブラケットです。
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本
材質SUS304
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本
材質SUS304
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプTS-LWタイプ
適合センサオムロン:E3T
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:EX-20、竹中電子:UM
タイプE2-LWタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。