制御機器 :「同軸ケーブル用SPD」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸データ伝送機器保護用
用途CS/BS/TV用 仕様[インパルス電流耐量](8/20μs)10kA コネクタ形状F形 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×28×27 最大電力(許容)DC30V 電圧防護レベル(V)800以下 耐インパルス(8/20μs)10kA、D1(10/350μs)2.5kA インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)0.5以下 放電開始電圧(V)DC90±20% 周波数帯域(GHz)DC~2.2 VSWR1.3以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD
用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護 仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線 取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付 適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線 最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下 使用環境温度(℃)-40~70 接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用) 使用環境湿度(%)95以下(結露不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります