絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • RS PRO(308)
  • LEMO(27)
  • OKW(6)
  • 北陽電機(5)
  • 摂津金属工業(3)
  • SUSUMU(3)
  • PHOENIX(3)
  • 共立プロダクツ(2)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「環境計測器」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度センサー ATEN温湿度センサーATEN
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
EA1640は、PGシリーズに取付可能な専用温湿度センサーです。サーバールーム、データセンター、病院、スマートファクトリーからグリーンオフィスなど、計測精度が重要視される施設に最適な機能を持っており環境センサー(EA1140、EA1240、EA1340など)と接続可能な1xRJ-45入力ポート、1xRJ-45出力ポートおよび1xRJ-11入力ポートのほか、EA1440 / EA1441 / EA1442ドアセンサーを組み合わせるためのポートが搭載されています。ATEN PGシリーズ対応正確な湿度計測:±7.5% RH、30 - 70% RH;±15% RH、15 - 40% RH、70 - 90% RH正確な温度測定:±1℃(最大)、10 - 40℃;±1.5℃(最大)、-10 - 10℃、40 - 75℃最大8台の端末をデイジーチェーン接続可能PG PDUシリーズおよびEA1140 / EA1240 / EA1340環境センサーと接続可能な RJ-45入力ポート1 x RJ-45出力ポート、および1x RJ-11入力ポートを搭載EA1440 / EA1441 / EA1442ドアセンサーと接続可能なポートを搭載金属面に固定可能なマグネットを搭載ラックへの取り付けが可能なマウントキットを同梱機器の過熱を防止するため、過負荷保護機能搭載透明筐体によって内部のLEDライトが視認でき、機器確認が容易に過熱/過湿度の早期検出機能によりデバイスの故障を防止
セット内容ラックマウントキットx2、RJ45ケーブルx1、クイックスタートガイドx1質量(kg)0.05 ( 0.11 lb )ケーブル長(m)ラウンドケーブル:1.5 (RJ-45 + RJ-45)消費電力DC12V:0.273W:1BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)材質(ケース)ブラック・ポリカーボネート準拠規格【EMC認証】 EMC / FCC, Class A【安全性検証】 依頼による動作環境【動作温度】 -10~75 ℃【保管温度】-20~70℃【湿度】 0~80 % RH(※結露なきこと)計測範囲【温度】-10~75℃【湿度】0~100%、【精度】温度:±1℃(max),10~40℃、±1.5℃(max),-10~10℃,40~75℃、湿度:±7.5%RH,30~70%RH、±15%RH,15~40%RH,70~90%RH寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】10.44×3.57×2.14RoHS指令(10物質対応)対応電気仕様環境センサーポート: ドアセンサー(EA1440 / EA1441 / EA1442)用ポート×1、温度センサー(EA1140 / EA1240 / EA1340)用RJ-11ポート×1グリーンマーク認定
eco PDU/8ポート/リモート電源制御/リブーター機能/エネルギー管理機能搭載 ATENeco PDU/8ポート/リモート電源制御/リブーター機能/エネルギー管理機能搭載ATEN
90,980税込100,078
1台
3日以内出荷
製品内蔵10/100 Mbit Ethernetポートを使ったリモート電源制御 フロント部分とリア部分が分離可能なデザイン コンセント単位での電源ON/OFF リブーターとしても利用可能 バンクレベルでの電源計測に対応、計測精度1% 同一イントラネット内に設置されたすべてのPEデバイスを自動検出 環境センサーを使ってリモートからリアルタイムでモニタリング
用途突入電流対策に、遠隔からの電源制御に、AV機器などの電源入力タイミングの制御(遅延設定)に、消費電力などの管理に定格出力電圧(V)AC100~120セット内容電源ケーブル×1、RJ-45ケーブル×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10個入)×1、フットパッドセット×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1形状カバー付き高さ(mm)44定格入力電圧(V)AC100~120計測内容バンクレベルの電流、電圧、VA、PFおよびKWhモニタリング入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら