制御機器 :「端子台」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 トラスコ品番367-0926 材質スチール 幅(mm)967.1 高さ(mm)60 奥行(mm)44.4 定格入力電圧(V)100~240 最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング) 最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 トラスコ品番367-0925 材質スチール 幅(mm)1207.1 高さ(mm)60 奥行(mm)44.4 定格入力電圧(V)100~240 最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング) 最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 トラスコ品番366-9447 材質スチール 幅(mm)1087.1 高さ(mm)60 奥行(mm)44.4 定格入力電圧(V)100~240 最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング) 最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

1ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)
トラスコ品番365-0239 ポート数イーサネットインターフェース:1 ポートDB-9ピン オス×1 動作温度範囲(℃)0~60
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

USB Type-Cを搭載したノートパソコンやタブレットからのビデオ信号を変換し、ディスプレイやプロジェクターに表示できます。最大対応解像度HDMI4K@60Hz(4096x2160@60Hz)に対応します。Windows[[R上]]、OS X[[R上]]、 iPad Pro and Androidといった主なOSに対応します。プラグアンドプレイ対応-ソフトウェア不要です。
用途USB映像信号の変換に。 仕様HDCP:2.2 トラスコ品番261-6733 材質本体ケース:アルミニウム インターフェース入力:USBタイプCオス、出力:HDMIメス 最大解像度4096×2160@60Hz USB規格3.2Gen1
1台
4,398 税込4,838
8日以内出荷

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 トラスコ品番367-0923 材質スチール 幅(mm)1207.1 高さ(mm)60 奥行(mm)44.4 定格入力電圧(V)100~120 最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング) 最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 トラスコ品番367-0921 材質スチール 幅(mm)715.6 高さ(mm)60 タイプNEMA 奥行(mm)44.4 電流(A)最大入力・出力:20(最大) / 16(ULディレーティング) 定格入力電圧(V)100~120 最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング) 定格出力電圧(V)100~120 最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 トラスコ品番367-0928 材質スチール 幅(mm)1087.1 高さ(mm)60 奥行(mm)44.4 定格入力電圧(V)100~120 最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング) 最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1または2ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)
トラスコ品番364-8654 ポート数イーサネットインターフェース:1 ポートDB-9ピン オス×1 動作温度範囲(℃)0~60 電源アダプタ
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

2ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)
ポート数イーサネットインターフェース:1 ポートDB-9ピン オス×2 動作温度範囲(℃)0~60
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 トラスコ品番367-0924 材質スチール 幅(mm)967.1 高さ(mm)60 奥行(mm)44.4 定格入力電圧(V)100~120 最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング) 最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 トラスコ品番367-0922 材質スチール 幅(mm)715.6 高さ(mm)60 タイプIEC 奥行(mm)44.4 電流(A)最大入力・出力:20(最大) / 16(ULディレーティング) 定格入力電圧(V)100~240 最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング) 定格出力電圧(V)100~240 最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能です。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 トラスコ品番367-0920 材質スチール 幅(mm)715.6 高さ(mm)60 タイプNEMA 奥行(mm)44.4 電流(A)最大入力・出力:15(最大) / 12(ULディレーティング) 定格入力電圧(V)100~120 最大出力15A(最大)/12A(ULディレーティング) 定格出力電圧(V)100~120 最大入力電流(A)15(最大)/12(ULディレーティング)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります