制御機器 :「湿度 計 センサー」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
設置機器の表示灯の点灯/点滅を感知する光センサ。点灯/点滅を感知しそれぞれ信号を出力。・ステータス記録計+センサ入力機器と組み合わせ。 設備の状態変化をモニタリング。・カウンタと組み合わせ設備の故障回数等を記録
仕様状態検知:点灯 / 点滅
周波数(Hz)(検出可能)0.5-4
出力NPNオープンコレクタ (DC25 V、100 mA)
電源DC12 V-24 V
使用温度範囲0-50℃ (氷結しないこと)
角度(°)センサ感応範囲:14以内
接続4芯シールド線(1500 mm、AWG 24)
波長(nm)センサ感応範囲 :350-970
保存温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと)
消費電力(mW)最大230
グリーン購入法適合
検出時間(ms)最小100
使用湿度範囲(%RH)35-85(結露しないこと)
1台
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。センサ用電源を内蔵しています。入力は、有接点、無接点両用です。
表示桁数4桁
質量(g)510
寸法DIN規格72×72×107.5
電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ
使用温度範囲0~+40℃ 但し氷結しないこと
耐電圧AC1500V1分間
接続方式M3ネジ端子
リセット方式押ボタンリセット(パネルリセット)外部リセット100ms以上
最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZ
センサ用電源DC12V 30mV
使用湿度範囲45~85%RH
メモリー有り
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー)
消費電力(VA)2.5
入力インピーダンス5kΩ
計数入力無接点入力:0~1V H:+4.5~27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力
計数方式加算
パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1)
メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。センサ用電源を内蔵しています。入力、出力共、有接点、無接点両用です。動作方式が裏面端子により選択できます。動作中の設定変更が可能です。
表示桁数4桁
質量(g)560
寸法DIN規格72×72×107.5
出力<リレー出力>1C接点AC230V/2.5A(抵抗負荷)<オープンコレクタ出力>DC30V/100mA/MAX
電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ
使用温度範囲0~+40℃ 但し氷結しないこと
耐電圧AC1500V1分間
表示出力動作中点灯
接続方式M3ネジ端子
最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZ
センサ用電源DC12V 30mA
使用湿度範囲45~85%RH
メモリー有り
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー)
消費電力(VA)4
入力インピーダンス5kΩ
リセット外部リセット 100ms以上 自動リセット 瞬時リセット型(出力リレー0.2s又は1s後リセット)
設定段数1
設定桁数1
設定範囲1~9999
計数入力無接点入力:0~1V H:+4.5~27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力
計数方式加算
パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1)
メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回)
出力時間瞬時リセット型動作0.2s、又は1s、オーバーラン型動作、自己保持
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。