制御機器 :「ワイヤーくせとり機」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul&gt::li&gt:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li&gt::li&gt:最大負荷電流は41Aとなっています:/li&gt::li&gt:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li&gt::/ul&gt:
種類ジャンパバー シリーズFBS3-8 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール端子台
1個
279 税込307
5日以内出荷

FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul&gt::li&gt:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li&gt::li&gt:最大負荷電流は41Aとなっています:/li&gt::li&gt:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li&gt::/ul&gt:
種類ジャンパバー シリーズFBS3-6 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール端子台
1個
189 税込208
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります