制御機器 :「電圧調整器」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-UL認定(UL508)、CSA、CB、ABS.品番665-7766、665-7769、665-7794、665-7790はSFBテクノロジーを搭載していません。.PhoenixContactQUINTPOWERPS.PhoenixContactのQUINTPOWERシリーズは、必要な条件をすべて満たした上で、シームレスな体験を提供する優れた電源です。これらの電源は、NFC(近距離無線通信)などの技術を利用することで設備の可用性を最大限に高めているため、スマートフォン、SFB(選択的ヒューズ断線)、公称電流の6倍を12msで迅速に設定できます。50万時間以上の長寿命とスタティックパワーリザーブPOWERBOOSTで高負荷も確実に起動させます。これらの優れた電源は、DINレールに取り付けられるように設計されており、ケーブルを接続するためのネジが付いています。このPSU(電源ユニット)は、モニタリング機能を備えており、エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を報告できます。.特長:.:ul&gt::li&gt:一次側スイッチ:/li&gt::li&gt:50万時間以上の耐久性を誇る高信頼性電源:/li&gt::li&gt:調整可能な電圧範囲は、幅広い範囲の電圧に対応:/li&gt::li&gt:ダイナミックパワーリザーブによる標準的なサーキットブレーカを高速トリップ、定格電流の6倍を12ms:/li&gt::li&gt:モニタリング機能:/li&gt::li&gt:NFC技術により、PSUを簡単に設定(信号のしきい値と特性曲線の設定):/li&gt::li&gt:出力:24Vdc/20A:/li&gt::li&gt:スリムなデザインにコンフォーマルコーティングを施し、過酷な環境下での設置が可能:/li&gt::li&gt:効率:93%(230Vac及び公称値用):/li&gt::/ul&gt:.DINレール電源の配線方法を教えてください。.QUINTPOWER電源ユニットは、本体の上下に端子台を備えています。ケーブルの長さを7mmストリッピングして、端子台に挿入する必要があります。M4ネジを使った簡単なネジ接続により、ケーブルを端子台に固定し、出力または入力の接続を行います。ただし、必ずインストールの手順に従ってください。.DINレール電源は、どのような用途に使用されますか?.通常、これらの電源はキャビネットに取り付けられ、産業環境で使用されます。DINレールに取り付けられたモジュールがあるオートメーションや機械などに使用できます。
形状DINレール取付け 幅(mm)90 高さ(mm)130 タイプモード切替 奥行(mm)130 シリーズQUINT-PS/1AC/24DC/20 定格電力(W)480 最高温度(℃)+70 出力電圧(V)24DC 定格出力電流(A)20 入力電圧(V)85→264ac RoHS指令(10物質対応)対応 電気的位相1 出力数1
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります