制御機器 :「車両 管理」の検索結果
関連キーワード
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。
汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。
2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。
屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。
霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。
感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。
壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)0.65
使用温度範囲(℃)-25~60(湿度95%以下)
定格電圧(V)DC10.5~28
消費電流(mA)38(最大)
検知方式赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)
警報出力N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)
警報保持時間2秒±1秒
光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°
遮光時間50/100/250/500msec.
使用場所屋外/屋内
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。